Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON FF2093T0402S Hydraulic Hose Adapter, Αρσενικό Nptf Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AH8REM 38YM79

EATON FF2093T0402S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, αρσενικό Nptf αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8REM Μοντέλο: FF2093T0402SCross Ref: 38YM79

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€51.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Υλικό προσαρμογέαΆνθρακα
φινίρισμαΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυρος
Μήκος0.68 "
Αρσενικό μέγεθος ORS (σε.)9 / 16 "-18
Αρσενικό μέγεθος SAE (σε.)1 / 8 "-27
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση6000
Τύπος νημάτωνΑρσενικό ORS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα τοποθέτησης: 45 μοίρες αγκώνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος νημάτωνΤιμή
EATON FF2093T0806S Hydraulic Hose Adapter, Αρσενικό Nptf Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9YBQ 4VRP4 FF2093T0806SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.6 "8000 PSIMale ORS έως Male NPT€92.15
EATON FF2093T0808S Hydraulic Hose Adapter, Αρσενικό Nptf Ανθρακούχο Χάλυβας | AD9YBR 4VRP5 FF2093T0808SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.6 "6000 PSIMale ORS έως Male NPT€68.84
EATON FF2093T1008S Hydraulic Hose Adapter, Αρσενικό Nptf Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9YBT 4VRP6 FF2093T1008SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.8 "6000 PSIMale ORS έως Male NPT€92.83
EATON FF2093T1212S Hydraulic Hose Adapter, Αρσενικό Nptf Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9YBU 4VRP7 FF2093T1212SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου2"5000 psiMale ORS έως Male NPT€61.20
EATON FF2093T1616S Hydraulic Hose Adapter, Αρσενικό Nptf Ανθρακούχο Χάλυβας | AD9YBV 4VRP8 FF2093T1616SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου2.3 "4000 PSIMale ORS έως Male NPT€129.53
EATON FF2093T2020S Hydraulic Hose Adapter, Αρσενικό Nptf Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AH8REN 38YM80 FF2093T2020SΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυρος1.693600Αρσενικό ORS€127.56
EATON FF2093T2424S Hydraulic Hose Adapter, Αρσενικό Nptf Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AH8REP 38YM81 FF2093T2424SΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυρος1.83600Αρσενικό ORS€493.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON FF2093T0402S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, αρσενικό Nptf αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα
€51.10 /μονάδα