Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON FF2032T0404S Hydraulic Hose Adapter, Αρσενικό Nptf Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9YBD 4VRN2

EATON FF2032T0404S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, αρσενικό Nptf αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9YBD Μοντέλο: FF2032T0404SCross Ref: 4VRN2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος NPT (In.)1 / 4-18
Τύπος προσαρμογέα90 βαθμός αγκώνα
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Μήκος0.92 "
Αρσενικό μέγεθος ORS (σε.)9 / 16-18
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση9000 PSI
Τύπος νημάτωνMale ORS έως Male NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος νημάτωνΤιμή
EATON FF2032T0604S Hydraulic Hose Adapter, Αρσενικό Nptf Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9YBE 4VRN3 FF2032T0604SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου0.98 "9000 PSIMale ORS έως Male NPT€25.48
EATON FF2032T0606S Hydraulic Hose Adapter, Αρσενικό Nptf Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9YBF 4VRN4 FF2032T0606SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.04 "8000 PSIMale ORS έως Male NPT€29.70
EATON FF2032T0806S Hydraulic Hose Adapter, Αρσενικό Nptf Ανθρακούχο Χάλυβας | AD9YBG 4VRN5 FF2032T0806SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.1 "8000 PSIMale ORS έως Male NPT€46.48
EATON FF2032T0808S Hydraulic Hose Adapter, Αρσενικό Nptf Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9YBH 4VRN6 FF2032T0808SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.21 "6000 PSIMale ORS έως Male NPT€45.74
EATON FF2032T1008S Hydraulic Hose Adapter, Αρσενικό Nptf Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9YBJ 4VRN7 FF2032T1008SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.31 "6000 PSIMale ORS έως Male NPT€176.23
EATON FF2032T1212S Hydraulic Hose Adapter, Αρσενικό Nptf Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9YBK 4VRN8 FF2032T1212SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.47 "5000 psiMale ORS έως Male NPT€56.91
EATON FF2032T1616S Hydraulic Hose Adapter, Αρσενικό Nptf Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9YBL 4VRN9 FF2032T1616SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.64 "4000 PSIMale ORS έως Male NPT€119.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON FF2032T0404S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, αρσενικό Nptf αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα
€27.60 /μονάδα