Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON FF2000T0604S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, αρσενικός ανθρακούχο χάλυβας | AH8RCV 38YM40

EATON FF2000T0604S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8RCV Μοντέλο: FF2000T0604SCross Ref: 38YM40

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€128.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Υλικό προσαρμογέαΆνθρακα
φινίρισμαΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυρος
Μήκος1.17
Αρσενικό μέγεθος ORS (σε.)11 / 16 "-16
Αρσενικό μέγεθος SAE (σε.)11 / 16 "-16
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση9000
Τύπος νημάτωνΑρσενικό ORS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα τοποθέτησης: Ευθεία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
EATON FF2000T0404S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα | AD9YAA 4VRJ3 FF2000T0404SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.08 "9000 PSI€28.17
EATON FF2000T0606S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα | AD9YAB 4VRJ4 FF2000T0606SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.22 "9000 PSI€29.02
EATON FF2000T0808S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα | AD9YAC 4VRJ5 FF2000T0808SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.39 "9000 PSI€22.31
EATON FF2000T1010S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα | AD9YAD 4VRJ6 FF2000T1010SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.68 "9000 PSI€52.76
EATON FF2000T1212S Αντάπτορας υδραυλικού σωλήνα, αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα | AD9YAE 4VRJ7 FF2000T1212SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.86 "6000 PSI€36.15
EATON FF2000T1616S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα | AD9YAF 4VRJ8 FF2000T1616SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.94 "6000 PSI€40.61
EATON FF2000T0806S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα | AH8RCW 38YM41 FF2000T0806SΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυρος1.339000€56.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON FF2000T0604S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα
€128.63 /μονάδα