Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON FD90-1044-04-04 Hansen Fd90-1044-04-04 Fd90 1/4 Plug Push To Connect Carbon Steel | AD9YNR 4VTT7

EATON FD90-1044-04-04 Hansen Fd90-1044-04-04 Fd90 1/4 Plug Push To Connect Carbon Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YNR Μοντέλο: FD90-1044-04-04Cross Ref: 4VTT7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€38.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής0.5 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΣπρώχνω τραβώ
Μέγιστη. Πίεση7000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή ParkerPD341
ΣΑΕ Straight Thread (In.)7 / 16-20
ΣφραγίστεΞεπλύνετε το πρόσωπο
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΞεπλύνετε το πρόσωπο
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος7 / 16 "-20
ΧαρακτηριστικάΒύσμα ζεύξης (θηλή)
Σχεδιασμός βαλβίδωνΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΑνταλλαγή ParkerΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤιμή
EATON FD90-1012-02-04 Hansen Fd90-1012-02-04 Fd90 1/4 Plug Push To Connect Carbon Steel | AD9YNM 4VTT3 FD90-1012-02-04-PD3231 / 8 "-27Βύσμα ζεύξης (θηλή)€39.01
EATON FD90-1012-04-04 Hansen Fd90-1012-04-04 Fd90 1/4 Plug Push To Connect Carbon Steel | AD9YNN 4VTT4 FD90-1012-04-04-PD3431 / 4 "-18Βύσμα ζεύξης (θηλή)€24.91
EATON FD90-1021-04-04 Hansen Fd90-1021-04-04 Fd90 1/4 Socket Push To Connect Carbon Steel | AD9YNP 4VTT5 FD90-1021-04-04FNPTPD2421 / 4 "-18Σύζευξη (Σώμα)€105.41
EATON FD90-1041-04-04 Hansen Fd90-1041-04-04 Fd90 1/4 Socket Push To Connect Carbon Steel | AD9YNQ 4VTT6 FD90-1041-04-04FSAEPD2407 / 16 "-20Σύζευξη (Σώμα)€124.40
EATON FD90-1044-06-04 Hansen Fd90-1044-06-04 Fd90 1/4 Plug Push To Connect Carbon Steel | AD9YNU 4VTT9 FD90-1044-06-04-PD3619 / 16 "-18Βύσμα ζεύξης (θηλή)€29.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON FD90-1044-04-04 Hansen Fd90-1044-04-04 Fd90 1/4 Plug Push To Connect Carbon Steel
€38.33 /μονάδα