Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON FD45-1003-0810 Σώμα Quick Coupler 1/2 ίντσας Npt | AB9TRC 2F629

EATON FD45-1003-0810 Σώμα Quick Coupler 1/2 Inch Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9TRC Μοντέλο: FD45-1003-0810Σταυρός: 2F629
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
€72.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
ΡουλεμάνΜπάλα
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος5 / 8 "
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Ρυθμός ροής12 GPM
Ανταλλαγή Hansen4-H26
Μηχανισμός κλειδώματοςΑνθεκτική μπάλα
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή ParkerH4-62
Μέγεθος σωλήνα NPT1/2
ΣφραγίστεΒαλβίδα δέσμευσης
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΒαλβίδα δέσμευσης
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος1 / 2 "-14
ΧαρακτηριστικάΣύζευξη (Σώμα)
Σχεδιασμός βαλβίδωνΒαλβίδα Poppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΑνταλλαγή ParkerΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤιμή
EATON FD45-1002-0404 Θήκη Quick Coupler 1/4 Inch Npt | AB9TQU 2F619 FD45-1002-04041 / 4 "3 gpm5000 psiH2-631 / 4 "-18Θηλή (Συμβουλή)€25.90
EATON FD45-1002-0606 Θηλή ταχείας ζεύξης 3/8 ιντσών Npt | AB9TQV 2F621 FD45-1002-06063 / 8 "6 gpm4000 psiH3-633 / 8 "-18Θηλή (Συμβουλή)€30.54
EATON FD45-1002-0810 Θηλή ταχείας ζεύξης 1/2 ίντσας Npt | AB9TQX 2F623 FD45-1002-08105 / 8 "12 GPM4000 psiH4-631 / 2 "-14Θηλή (Συμβουλή)€33.59
EATON FD45-1003-0404 Σώμα Quick Coupler 1/4 ίντσας Npt | AB9TQZ 2F625 FD45-1003-04041 / 4 "3 gpm5000 psiH2-621 / 4 "-18Σύζευξη (Σώμα)€56.92
EATON FD45-1003-0606 Quick Coupler Body 3/8 Inch Npt | AB9TRB 2F627 FD45-1003-06063 / 8 "6 gpm4000 psiH3-623 / 8 "-18Σύζευξη (Σώμα)€67.19
EATON FD45-1002-1212 Θηλή ταχείας ζεύξης 3/4 ιντσών Npt | AD7ZJV 4HL85 FD45-1002-12123 / 4 "28 gpm4000 psiH6-633 / 4 "-14Θηλή (Συμβουλή)€54.42
EATON FD45-1002-1616 Θηλή ταχείας ζεύξης 1 ίντσας Npt | AD7ZJW 4HL86 FD45-1002-16161"50 gpm4000 psiH8-631 "-11-1 / 2Θηλή (Συμβουλή)€85.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON FD45-1003-0810 Σώμα Quick Coupler 1/2 Inch Npt
€72.83 /μονάδα