EATON 7874A93G03 Πηνίο ελέγχου κινητήρα, A202 Ανταλλακτικό πηνίο AC με μαγνητική μανδάλωση, 277V 50/60 Hz

Στοιχείο: BJ6XUH Μοντέλο: 7874A93G03

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπείρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1463
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)4.83

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
EATON L549720G01 Πηνίο ελέγχου κινητήρα, πηνίο αντικατάστασης για ορισμένους σκοπούς επαφέα M And Md 810 | BH4KGW L549720G01€9,608.15
RFQ
EATON XTCERENCOILCAD Πηνίο ανταλλακτικών επαφών, 45 mm Μέγεθος πλαισίου | BH8YFM XTCERENCOILCAD€466.66
RFQ
Πηνίο ανταλλακτικών επαφών EATON XTCERENCOILCA, Μέγεθος πλαισίου 45 mm, 110V 50 Hz | BH8YFP XTCERENCOILCA€190.76
RFQ
Πηνίο ανταλλακτικών επαφών EATON XTCERENCOILCG, Μέγεθος πλαισίου 45 Mm, 190V 50 Hz | BH8YFQ XTCERENCOILCG€190.76
RFQ
Πηνίο ανταλλακτικών επαφών EATON XTCERENCOILCC, Μέγεθος πλαισίου 45 Mm, 415V 50 Hz | BH8YFR XTCERENCOILCC€183.44
RFQ
Πηνίο ανταλλακτικών επαφών EATON XTCERENCOILCB, Μέγεθος πλαισίου 45 Mm, 220V 50 Hz | BH8YFU Xtcerencoilcb-
RFQ
Πηνίο ανταλλακτικών επαφών EATON XTCERENCOILCD, Μέγεθος πλαισίου 45 mm, 550V 50 Hz | BH8YFV XTCERENCOILCD€190.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 7874A93G03 Πηνίο ελέγχου κινητήρα, A202 Ανταλλακτικό πηνίο AC με μαγνητική μανδάλωση, 277V 50/60 Hz