Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογέας EATON 500025-16s Jic To Flange 1 5/16-12 x 1 | AD9XXH 4VRA4

EATON 500025-16s Adapter Jic To Flange 1 5/16-12 x 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9XXH Μοντέλο: 500025-16sCross Ref: 4VRA4
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
€47.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Τύπος προσαρμογέαΕτερόφυλη
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Μέγεθος φλάντζας1 ίντσες
Μήκος2.01 "
Αρσενικό μέγεθος JIC (σε.)1-5/16-12
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση3500 psi
Τύπος νημάτωνΑρσενικό JIC σε Split Flange

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο προσαρμογέας διαιρεμένης φλάντζας Eaton 500025-16s μετατρέπει τις θύρες φλάντζας Code 61 ή Code 62 σε συνδέσεις JIC ή O-Ring Face Seal (OFS).

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η μονάδα συνδέει συμβατούς υδραυλικούς σωλήνες με κινητά μηχανήματα και εξοπλισμό.
  • Διαθέτει σύνδεση με φλάντζα στο ένα άκρο και σύνδεση JIC (Joint Industry Council) στο άλλο άκρο.
  • Διαθέτει ανθεκτική στη διάβρωση, τρισθενή επίστρωση ψευδαργύρου χρωμίου που είναι ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον και λιγότερο τοξική.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • SAE/JIC 37 Μοίρες

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Γιατί να χρησιμοποιήσετε το Eaton 500025-16s;

Α. Κάνει εύκολη την ευθυγράμμιση του σωλήνα. Μόλις τοποθετηθεί, το συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα μπορεί να αντικατασταθεί με τυπικά περιστρεφόμενα άκρα εύκαμπτου σωλήνα.

Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτής της μονάδας;

Α. Μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ - 65 & 400 βαθμούς Φαρενάιτ.

Ε. Από τι είναι κατασκευασμένο το Eaton 500025-16s;

Α. Είναι κατασκευασμένο από ανθρακούχο χάλυβα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος προσαρμογέαφινίρισμαΥλικό τοποθέτησηςΜήκοςΑρσενικό μέγεθος JIC (σε.)Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος νημάτωνΤιμή
Προσαρμογέας εύκαμπτου σωλήνα EATON J10CBO Mnpt To Male Jic Straight | AD7ZUZ 4ΗΜ17 J10CBOΕτερόφυληΣκέτη316 από ανοξείδωτο ατσάλι1.89 "7 / 8-143000 psiΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€53.90
Προσαρμογέας σωλήνα EATON J12CBO Mnpt To Male Jic Straight | AD7ZVB 4HM19 J12CBOΕτερόφυληΣκέτη316 από ανοξείδωτο ατσάλι2.06 "1-1/16-123000 psiΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€76.94
Προσαρμογέας σωλήνα EATON J4-4CBO Mnpt To Male Jic Straight | AD7ZVD 4ΗΜ21 J4-4CBOΕτερόφυληΣκέτη316 από ανοξείδωτο ατσάλι1.42 "7 / 16-204500 PSIΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€41.67
Προσαρμογέας σωλήνα EATON J4CBO Mnpt To Male Jic Straight | AD7ZVF 4HM23 J4CBOΕτερόφυληΣκέτη316 από ανοξείδωτο ατσάλι1.22 "7 / 16-204500 PSIΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€18.05
Προσαρμογέας σωλήνα EATON J5-4CBO Mnpt To Male Jic Straight | AD7ZVH 4HM25 J5-4CBOΕτερόφυληΣκέτη316 από ανοξείδωτο ατσάλι1.42 "1 / 2-204000 PSIΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€31.22
Προσαρμογέας σωλήνα EATON J6-6CBO Mnpt To Male Jic Straight | AD7ZVK 4HM27 J6-6CBOΕτερόφυληΣκέτη316 από ανοξείδωτο ατσάλι1.43 "9 / 16-184000 PSIΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€27.16
EATON J6CBO Προσαρμογέας εύκαμπτου σωλήνα Mnpt To Male Jic Straight | AD7ZVM 4ΗΜ29 J6CBOΕτερόφυληΣκέτη316 από ανοξείδωτο ατσάλι1.43 "9 / 16-184000 PSIΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€24.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 500025-16s Adapter Jic To Flange 1 5/16-12 x 1
€47.01 /μονάδα