Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογέας EATON 2240-12-12s Mnpt To Jic 3 / 4-14 x 1 1 / 16-12 | AD9XYX 4VRF4

EATON 2240-12-12s Adapter Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 1/16-12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9XYX Μοντέλο: 2240-12-12sCross Ref: 4VRF4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€99.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος NPT (In.)3 / 4-14
Τύπος προσαρμογέαΕυθεία διαφράγματα
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Μήκος2.92 "
Αρσενικό μέγεθος JIC (σε.)1-1/16-12
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση4000 PSI
Τύπος νημάτωνΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2565
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑρσενικό μέγεθος JIC (σε.)Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος νημάτωνΤιμή
Προσαρμογέας σωλήνα EATON 2240-4-4s Mnpt To Jic 1 / 4-18 x 7 / 16-20 | AD9XYT 4VRE9 2240-4-4δ2.03 "7 / 16-208500 PSIΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€33.47
Προσαρμογέας σωλήνα EATON 2240-4-6s Mnpt To Jic 1/4-18 x 9/16-18 | AD9XYU 4VRF1 2240-4-6δ2.12 "9 / 16-187000 PSIΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€31.34
Προσαρμογέας σωλήνα EATON 2240-6-8s Mnpt To Jic 3 / 8-18 x 3 / 4-16 | AD9XYV 4VRF2 2240-6-8δ2.36 "3 / 4-166000 PSIΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€38.05
Προσαρμογέας σωλήνα EATON 2240-8-10s Mnpt To Jic 1/2-14 x 7/8-14 | AD9XYW 4VRF3 2240-8-10δ2.71 "7 / 8-145500 PSIΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€53.87
Προσαρμογέας EATON 2240-16-16s Mnpt To Jic 1 - 11-1 / 2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYY 4VRF5 2240-16-16δ3.11 "1-5/16-123500 psiΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€83.49
EATON FF11994T1212S Προσαρμογέας σωλήνα αρσενικό Ors Bulkhead 1 3/16-12 | AD9XZY 4VRJ1 FF11994T1212S2.72 "-6000 PSIΑρσενικό ORS€42.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 2240-12-12s Adapter Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 1/16-12
€99.61 /μονάδα