Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 2089-12-12S Αντάπτορας υδραυλικού σωλήνα, Nptf Αρσενικό Nptf Θηλυκό Ανθρακούχο Χάλυβα | AB9TMM 2F467

EATON 2089-12-12S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, Nptf αρσενικό Nptf θηλυκό ανθρακούχο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9TMM Μοντέλο: 2089-12-12SΣταυρός: 2F467

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
(F) Μέγεθος NPT3 / 4-14
Μέγεθος NPT (In.)3 / 4-14
Τύπος προσαρμογέαΑγκώνας οδού 90 μοιρών
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Μήκος1.69 "
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση3000 psi
Τύπος νημάτωνΑρσενικό NPT σε θηλυκό NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος νημάτωνΤιμή
Αντάπτορας υδραυλικού σωλήνα EATON 2089-4-4S, Nptf Αρσενικό Nptf Θηλυκό Ανθρακούχο Χάλυβα | AB9TMN 2F469 2089-4-4SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίουΥδραυλικός σωλήνας1.11 "4500 PSIΑρσενικό NPT σε θηλυκό NPT€14.54
EATON 2089-6-6S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Αρσενικό Nptf Θηλυκό Ανθρακούχο Χάλυβα | AB9TMP 2F471 2089-6-6SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίουΥδραυλικός σωλήνας1.23 "3500 psiΑρσενικό NPT σε θηλυκό NPT€17.31
EATON 2089-8-8S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Αρσενικό Nptf Θηλυκό Ανθρακούχο Χάλυβα | AB9TMQ 2F473 2089-8-8SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίουΥδραυλικός σωλήνας1.47 "3500 psiΑρσενικό NPT σε θηλυκό NPT€23.15
EATON 2089-16-16S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Αρσενικό Nptf Θηλυκό Carbon Steel | AD7ZJL 4HL77 2089-16-16SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίουΥδραυλικός σωλήνας1.97 "2500 PSIΑρσενικό NPT σε θηλυκό NPT€51.00
EATON 2089-20-20S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Αρσενικό Nptf Θηλυκό Carbon Steel | AD7ZJM 4HL78 2089-20-20SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίουΥδραυλικός σωλήνας2.38 "2000 PSIΑρσενικό NPT σε θηλυκό NPT€96.39
EATON 2089-2-2S Nptf Αρσενικό Nptf Θηλυκό Ανθρακούχο Χάλυβα | AH8RHT 38YN54 2089-2-2SΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυροςΠροσαρμογέας σωλήνα νήματος σωλήνα0.785000Αρσενικό NPT€10.93
EATON 2089-2-4S Nptf Αρσενικό Nptf Θηλυκό Carbon Steel | AH8RHU 38YN55 2089-2-4SΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυροςΠροσαρμογέας σωλήνα νήματος σωλήνα0.95000Αρσενικό NPT€24.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 2089-12-12S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, Nptf αρσενικό Nptf θηλυκό ανθρακούχο χάλυβα
€40.52 /μονάδα