Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 2087-6-4S Nptf Female Nptf Female Carbon Steel | AH8RJQ 38YN75

EATON 2087-6-4S Nptf Θηλυκό Nptf Θηλυκό ανθρακούχο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8RJQ Μοντέλο: 2087-6-4SΣταυρός: 38YN75

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας σωλήνα νήματος σωλήνα
Υλικό προσαρμογέαΆνθρακα
φινίρισμαΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυρος
Μήκος1.02
Αρσενικό μέγεθος ORS (σε.)3 / 8 "-18
Αρσενικό μέγεθος SAE (σε.)1 / 4 "-18
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση4000
Τύπος νημάτωνΘηλυκό NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα τοποθέτησης: 90 μοίρες αγκώνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος νημάτωνΤιμή
EATON 2087-4-4S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Nptf Female Carbon Steel | AB9TMJ 2F461 2087-4-4SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίουΥδραυλικός σωλήνας0.88 "4500 PSIΘηλυκό NPT σε θηλυκό NPT€24.14
EATON 2087-6-6S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Nptf Female Carbon Steel | AB9TMK 2F463 2087-6-6SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίουΥδραυλικός σωλήνας1.02 "3500 psiΘηλυκό NPT σε θηλυκό NPT€18.15
EATON 2087-8-8S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Nptf Female Carbon Steel | AB9TML 2F465 2087-8-8SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίουΥδραυλικός σωλήνας1.23 "3500 psiΘηλυκό NPT σε θηλυκό NPT€38.85
EATON 2087-12-12S Adapter Hydraulic Hose, Nptf Female Nptf Female Carbon Steel | AD7ZJJ 4HL75 2087-12-12SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίουΥδραυλικός σωλήνας1.36 "3000 psiΘηλυκό NPT σε θηλυκό NPT€32.92
EATON 2087-16-16S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Nptf Female Carbon Steel | AD7ZJK 4HL76 2087-16-16SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίουΥδραυλικός σωλήνας1.62 "2500 PSIΘηλυκό NPT σε θηλυκό NPT€49.01
EATON 2087-20-20S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Nptf Female Carbon Steel | AD9XQX 4VPR3 2087-20-20SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίουΥδραυλικός σωλήνας1.7 "2000 PSIΘηλυκό NPT€93.42
EATON 2087-2-2S Nptf Female Nptf Female Carbon Steel | AH8RJN 38YN73 2087-2-2SΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυροςΠροσαρμογέας σωλήνα νήματος σωλήνα0.665000Θηλυκό NPT€30.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 2087-6-4S Nptf Θηλυκό Nptf Θηλυκό ανθρακούχο χάλυβα
€30.49 /μονάδα