Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα EATON 2080-4-4S, Θηλυκό Nptf Θηλυκό Nptf Θηλυκό Nptf Θηλυκό ανθρακούχο χάλυβα | AD9XQY 4VPR4

EATON 2080-4-4S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, Nptf θηλυκό Nptf θηλυκό Nptf θηλυκό Nptf θηλυκό ανθρακούχο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9XQY Μοντέλο: 2080-4-4SCross Ref: 4VPR4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
(F) Μέγεθος NPT1 / 4-18
Τύπος προσαρμογέαΣταυρός
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Μήκος1.76 "
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση4500 PSI
Τύπος νημάτωνΘηλυκό NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
EATON 2080-6-6S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, Nptf Θηλυκό Nptf Θηλυκό Nptf Θηλυκό Nptf Θηλυκό Ανθρακούχο Χάλυβας | AD9XQZ 4VPR5 2080-6-6S2.04 "3500 psi€33.35
Αντάπτορας υδραυλικού σωλήνα EATON 2080-8-8S, Θηλυκό Nptf Θηλυκό Nptf Θηλυκό Nptf Θηλυκό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9XRA 4VPR6 2080-8-8S2.46 "3500 psi€45.48
EATON 2080-12-12S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, Nptf Θηλυκό Nptf Θηλυκό Nptf Θηλυκό Nptf Θηλυκό Ανθρακούχο Χάλυβας | AD9XRB 4VPR7 2080-12-12S2.72 "3000 psi€91.38
Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα EATON 2080-16-16S, Θηλυκό Nptf Θηλυκό Nptf Θηλυκό Nptf Θηλυκό Ανθρακούχο Χάλυβας | AD9XRC 4VPR8 2080-16-16S3.24 "2500 PSI€112.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 2080-4-4S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, Nptf θηλυκό Nptf θηλυκό Nptf θηλυκό Nptf θηλυκό ανθρακούχο χάλυβα
€26.33 /μονάδα