Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογέας εύκαμπτου σωλήνα EATON 2062-8-4S Orb To Jic 3 / 4-16 x 7 / 16-20 | AD9YKV 4VTH4

EATON 2062-8-4S Προσαρμογέας σωλήνα Orb To Jic 3/4-16 x 7/16-20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YKV Μοντέλο: 2062-8-4SCross Ref: 4VTH4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€20.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Τύπος προσαρμογέα90 βαθμός αγκώνα
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Μήκος1.45 "
Αρσενικό μέγεθος JIC (σε.)7 / 16-20
Αρσενικό μέγεθος SAE (σε.)3 / 4-16
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση4000 PSI
Τύπος νημάτωνMale ORB σε Male JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΑρσενικό μέγεθος JIC (σε.)Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος νημάτωνΤιμή
Προσαρμογέας σωλήνων EATON 2062-4-8S Orb To Jic 7 / 16-20 x 3 / 4-16 | AD9YKR 4VTH1 2062-4-8SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.2 "3 / 4-164500 PSIMale ORB σε Male JIC€20.00
EATON 2062-6-10S Προσαρμογέας σωλήνα Orb To Jic 9/16-18 x 7/8-14 | AD9YKU 4VTH3 2062-6-10SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.54 "7 / 8-144000 PSIMale ORB σε Male JIC€19.69
EATON 2062-14-12S Adapter Orb To Jic 1 3/16-12 x 1 1/16-12 | AD9YKY 4VTH7 2062-14-12SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου2"1-1/16-123000 psiMale ORB σε Male JIC€42.16
Προσαρμογέας σωλήνα EATON 2085-4-4s Mnpt Elbow 1 / 4-18 Steel | AD9YLH 4VTJ7 2085-4-4δΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.09 "-9500 PSIMale NPT σε Male NPT€32.31
Προσαρμογέας σωλήνα EATON 2085-6-6s Mnpt Elbow 3 / 8-18 Steel | AD9YLJ 4VTJ8 2085-6-6δΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.22 "-8000 PSIMale NPT σε Male NPT€38.68
Προσαρμογέας σωλήνα EATON 2085-8-8s Mnpt Elbow 1 / 2-14 Steel | AD9YLK 4VTJ9 2085-8-8δΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.47 "-6000 PSIMale NPT σε Male NPT€20.42
EATON 2085-12-12s Προσαρμογέας σωλήνα Mnpt Elbow 3/4-14 Steel | AD9YLL 4VTK1 2085-12-12δΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.59 "-5000 psiMale NPT σε Male NPT€27.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 2062-8-4S Προσαρμογέας σωλήνα Orb To Jic 3/4-16 x 7/16-20
€20.51 /μονάδα