Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 2062-10-6S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AD9YKW 4VTH5

EATON 2062-10-6S Adapter Hydraulic Hose, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YKW Μοντέλο: 2062-10-6SCross Ref: 4VTH5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Τύπος προσαρμογέα90 βαθμός αγκώνα
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Μήκος1.7 "
Αρσενικό μέγεθος JIC (σε.)9 / 16-18
Αρσενικό μέγεθος SAE (σε.)7 / 8-14
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση4000 PSI
Τύπος νημάτωνMale ORB σε Male JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΑρσενικό μέγεθος JIC (σε.)Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος νημάτωνΤιμή
EATON 2062-10-10S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TKZ 2F399 2062-10-10SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.71 "7 / 8-144000 PSIMale SAE έως Male JIC€28.57
EATON 2062-10-8S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TLA 2F401 2062-10-8SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.5 "3 / 4-164000 PSIMale SAE έως Male JIC€28.19
EATON 2062-12-12S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TLB 2F403 2062-12-12SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.94 "1-1/16-123500 psiMale SAE έως Male JIC€32.62
EATON 2062-4-4S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TLC 2F407 2062-4-4SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.03 "7 / 16-204500 PSIMale SAE έως Male JIC€15.72
EATON 2062-6-6S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TLD 2F409 2062-6-6SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.25 "9 / 16-184000 PSIMale SAE έως Male JIC€23.36
EATON 2062-6-8S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TLE 2F411 2062-6-8SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.32 "3 / 4-164000 PSIMale SAE έως Male JIC€25.04
EATON 2062-8-10S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TLF 2F413 2062-8-10SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.54 "7 / 8-144000 PSIMale SAE έως Male JIC€42.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 2062-10-6S Adapter Hydraulic Hose, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel
€22.55 /μονάδα