Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 2061-20-20S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RRW 38YR43

EATON 2061-20-20S Adapter Hydraulic Hose, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8RRW Μοντέλο: 2061-20-20SΣταυρός: 38YR43

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€104.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Υλικό προσαρμογέαΆνθρακα
φινίρισμαΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυρος
Μήκος2"
Αρσενικό μέγεθος ORS (σε.)1-5 / 8 "-12
Αρσενικό μέγεθος SAE (σε.)1-5 / 8 "-12
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση2000
Τύπος νημάτωνΑρσενικό JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.549
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα τοποθέτησης: 45 μοίρες αγκώνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΑρσενικό μέγεθος JIC (σε.)Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος νημάτωνΤιμή
EATON 2061-4-4S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AD9YJZ 4VTF3 2061-4-4SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.05 "7 / 16-204500 PSIMale ORB σε Male JIC€60.94
EATON 2061-6-4S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AD9YKB 4VTF5 2061-6-4SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.14 "7 / 16-204000 PSIMale ORB σε Male JIC€17.55
EATON 2061-6-6S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AD9YKC 4VTF6 2061-6-6SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.14 "9 / 16-184000 PSIMale ORB σε Male JIC€17.78
EATON 2061-6-8S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AD9YKD 4VTF7 2061-6-8SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.3 "3 / 4-164500 PSIMale ORB σε Male JIC€24.11
EATON 2061-8-6S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AD9YKE 4VTF8 2061-8-6SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.3 "9 / 16-184000 PSIMale ORB σε Male JIC€31.34
EATON 2061-8-8S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AD9YKF 4VTF9 2061-8-8SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.3 "3 / 4-164000 PSIMale ORB σε Male JIC€21.00
EATON 2061-8-10S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AD9YKG 4VTG1 2061-8-10SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.36 "7 / 8-144000 PSIMale ORB σε Male JIC€23.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 2061-20-20S Adapter Hydraulic Hose, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel
€104.08 /μονάδα