Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 203005-4-4s Adapter Orb To Jic 7/16-20 x 7/16-20 | AD9YJU 4VTE7

EATON 203005-4-4s Adapter Orb To Jic 7/16-20 x 7/16-20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YJU Μοντέλο: 203005-4-4sCross Ref: 4VTE7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Τύπος προσαρμογέαTee
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Μήκος1.92 "
Αρσενικό μέγεθος JIC (σε.)7 / 16-20
Αρσενικό μέγεθος SAE (σε.)7 / 16-20
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση4500 PSI
Τύπος νημάτωνMale ORB σε Male JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑρσενικό μέγεθος JIC (σε.)Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
EATON 203003-8-8-10S Προσαρμογέας εύκαμπτου σωλήνα Orb To Jic 3/4-16 x 7/8-14 | AD9YJQ 4VTE4 203003-8-8-10S2.9 "7 / 8-144000 PSI€37.62
EATON 203005-6-6s Adapter Orb To Jic 9/16-18 x 9/16-18 | AD9YJV 4VTE8 203005-6-6δ2.3 "9 / 16-184000 PSI€41.65
Προσαρμογέας σωλήνα EATON 203005-8-8s Orb To Jic 3 / 4-16 x 3 / 4-16 | AD9YJW 4VTE9 203005-8-8δ2.7 "3 / 4-164000 PSI€29.75
EATON 203005-12-12s Adapter Orb To Jic 1 1/16-12 x 1 1/16-12 | AD9YJX 4VTF1 203005-12-12δ3.5 "1-1/16-123500 psi€47.70
Προσαρμογέας EATON 203005-16-16s Orb To Jic 1 5 / 16-12 x 1 5 / 16-12 | AD9YJY 4VTF2 203005-16-16δ3.81 "1-5/16-122500 PSI€85.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 203005-4-4s Adapter Orb To Jic 7/16-20 x 7/16-20
€25.23 /μονάδα