Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 2030-12-12S Adapter Hydraulic Hose, Sae 37 Male Sae 37 Male Nptf Male Carbon Steel | AD9XYQ 4VRE7

EATON 2030-12-12S Adapter Hydraulic Hose, Sae 37 Male Sae 37 Male Nptf Male Carbon Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9XYQ Μοντέλο: 2030-12-12SCross Ref: 4VRE7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος NPT (In.)3 / 4-14
Τύπος προσαρμογέαTee
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Μήκος3.32 "
Αρσενικό μέγεθος JIC (σε.)1-1/16-12
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση4000 PSI
Τύπος νημάτωνΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΑρσενικό μέγεθος JIC (σε.)Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος νημάτωνΤιμή
EATON 2030-4-4S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Male Sae 37 Male Nptf Male Carbon Steel | AD9XYL 4VRE3 2030-4-4SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου2.1 "7 / 16-208500 PSIΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€17.21
EATON 2030-4-6S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Male Sae 37 Male Nptf Male Carbon Steel | AD9XYM 4VRE4 2030-4-6SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου2.12 "9 / 16-187000 PSIΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€12.60
EATON 2030-6-6S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Male Sae 37 Male Nptf Male Carbon Steel | AD9XYN 4VRE5 2030-6-6SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου2.12 "9 / 16-187000 PSIΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€21.11
EATON 2030-8-8S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Male Sae 37 Male Nptf Male Carbon Steel | AD9XYP 4VRE6 2030-8-8SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου2.66 "3 / 4-166000 PSIΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€23.73
EATON 2030-16-16S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Male Sae 37 Male Nptf Male Carbon Steel | AD9XYR 4VRE8 2030-16-16SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου3.62 "1-5/16-123500 psiΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€52.80
EATON 2030-2-4S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Male Sae 37 Male Nptf Male Carbon Steel | AH8RNE 38YP58 2030-2-4SΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυρος1.66-5000Αρσενικό NPT€23.61
EATON 2030-4-5S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Male Sae 37 Male Nptf Male Carbon Steel | AH8RNF 38YP59 2030-4-5SΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυρος2.14-5000Αρσενικό NPT€76.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 2030-12-12S Adapter Hydraulic Hose, Sae 37 Male Sae 37 Male Nptf Male Carbon Steel
€35.14 /μονάδα