Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 1BA16MP12 Υδραυλικός σωλήνας τοποθέτησης αρσενικό NPT 3/4 ίντσας -16 | AH8QWE 38YK85

EATON 1BA16MP12 Υδραυλικός σωλήνας προσαρμογής αρσενικό NPT 3/4 ιντσών -16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8QWE Μοντέλο: 1BA16MP12Σταυρός: 38YK85

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Τύπος σύνδεσηςΔιώξιμο
Μέγεθος παύλας12
φινίρισμαΨευδάργυρος, τρισθενές χρώμιο
Υλικό τοποθέτησηςΆνθρακα
Μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος2.8 "
Γωνία σπειρώματος (Deg.)60
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
Τύπος νημάτωνΑρσενικό NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2745
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα τοποθέτησης: Ευθεία
    • Για χρήση με τη σειρά σωλήνων: GH493

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή
EATON 1BA12MP16 Υδραυλικός σωλήνας τοποθέτησης αρσενικό NPT1 ίντσα -12 | AH8QWF 38YK86 1BA12MP16161"3.023 / 4 "-14Αρσενικό NPT€6.79
EATON 1BA10FJ12 Ελαστικός σωλήνας Γυναικείο JIC Περιστρεφόμενο 3/4 ίντσα -10 | AH8QWJ 38YK89 1BA10FJ12123 / 4 "2.817 / 8 "-14Γυναίκα JIC€6.23
EATON 1BA8FJC8 Εύκαμπτος σωλήνας θηλυκός περιστρεφόμενος 90 μοίρες 1/2 ίντσα -8 | AH8QWV 38YK99 1BA8FJC881 / 2 "2.873 / 4 "-16Γυναίκα JIC€13.69
EATON 1BA8FR8 Εύκαμπτος σωλήνας τοποθέτησης Θηλυκό ORS-Straight 1/2 Inch -8 | AH8QXJ 38YL13 1BA8FR881 / 2 "2.6713 / 16 "-16Γυναικεία ORS€4.24
EATON 1BA16FRC16 Ελαστικός σωλήνας Γυναικείο ORS 90 βαθμοί L 1 ίντσα -16 | AH8QYF 38YL33 1BA16FRC16161"4.221-7 / 16 "-12Γυναικεία ORS€15.54
EATON 1BA8MR8 Hydraulic Hose Fitting Αρσενικό ORS 1/2 Inch -8 | AH8QYH 38YL35 1BA8MR881 / 2 "2.3 "13 / 16 "-16Αρσενικό ORB-
RFQ
EATON 1AV20FR20 Ελαστικός δακτύλιος 1-1 / 4 ίντσας -20 4.07 μήκος | AH8RWK 38YT51 1AV20FR20201.25 "4.071-11 / 16 "-12Γυναικεία ORS€193.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 1BA16MP12 Υδραυλικός σωλήνας προσαρμογής αρσενικό NPT 3/4 ιντσών -16
€6.71 /μονάδα