Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 1BA12FJ8 Σωλήνας υδραυλικού σωλήνα ίσιος σωλήνας 1/2 ιντσών | AG7ACB 49U018

EATON 1BA12FJ8 Υδραυλικός σωλήνας Εφαρμογή ευθύς σωλήνας 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ACB Μοντέλο: 1BA12FJ8Cross Ref: 49U018

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος παύλας-12
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Υλικό τοποθέτησηςΆνθρακα
Τύπος τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Μανίκα1 / 2 "
Νήμα JIC (σε.)1-1/16-12
Μήκος2.73 "
Γωνία σπειρώματος (Deg.)37
ΧαρακτηριστικάCrimp, αρσενικό JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7307929000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜανίκαΜήκοςΤιμή
EATON 1BA12MJ8 Σωλήνας υδραυλικού σωλήνα ίσιος σωλήνας 1/2 ιντσών | AG7ABX 49U013 1BA12MJ8-121 / 2 "2.59 "€5.33
EATON 1BA16MJ12 Hydraulic Hose Fitting Straight Εύκαμπτος σωλήνας 3/4 ιντσών | AG7ACE 49U025 1BA16MJ12-163 / 4 "2.75 "€7.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 1BA12FJ8 Υδραυλικός σωλήνας Εφαρμογή ευθύς σωλήνας 1/2 ίντσας
€4.50 /μονάδα