Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 04E-102 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας με πτυχώσεις Pk2 | AF6ULV 20JU19

EATON 04E-102 Hydraulic Hose Fitting Crimpable Pk2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6ULV Μοντέλο: 04E-102Διασταύρωση: 20JU19

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος παύλας2
φινίρισμαΨευδάργυρος, τρισθενές χρώμιο
Υλικό τοποθέτησηςΆνθρακα
Τύπος τοποθέτησηςΑρσενικό NPT Straight
Μανίκα1 / 4 "
Μήκος1.6 "
Νήμα NPT1 / 8-27
ΧαρακτηριστικάΤσακίζω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7307929000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜανίκαΜήκοςΤιμή
EATON 04E-104 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας με πτυχώσεις Pk2 | AF6ULW 20JU20 04E-10441 / 4 "1.79 "€33.63
EATON 06E-104 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας με πτυχώσεις Pk2 | AF6UPY 20JU97 06E-10443 / 8 "1.9 "€34.74
EATON 06E-106 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας Πτυσσόμενος Pk2 | AF6UPZ 20JU98 06E-10663 / 8 "1.93 "€37.59
EATON 08E-106 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας με πτυχώσεις Pk2 | AF6UTA 20JV47 08E-10661 / 2 "2.02 "€38.86
EATON 08E-108 Υδραυλική τοποθέτηση εύκαμπτου σωλήνα Crimpable Pk2 | AF6UTB 20JV48 08E-10881 / 2 "2.27 "€37.62
EATON 12E-112 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας Πτυσσόμενος Pk2 | AF6UWG 20JW31 12E-112123 / 4 "2.51 "€66.57
EATON 16E-116 Υδραυλικός σωλήνας με πτυχώσεις | AF6UXK 20JW61 16E-116161"2.95 "€44.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 04E-102 Hydraulic Hose Fitting Crimpable Pk2
€21.20 /μονάδα