Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EARNEST U08300.050.0350 Μπουλόνι μεταφοράς, 1/2-13 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 3-1/2 ίντσας, 25 Pk | AB6DZJ 21A908

EARNEST U08300.050.0350 Μπουλόνι μεταφοράς, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, μήκος 3-1/2 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6DZJ Μοντέλο: U08300.050.0350Σταυρός: 21A908
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
€32.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού33 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Επικεφαλής Ντία.1.094 "
Ύψος κεφαλιού0.27 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3.5 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Τετράγωνο ύψος0.281 "
Τετράγωνο πλάτος0.515 "
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.29
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST U08300.050.0350 Μπουλόνι μεταφοράς, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, μήκος 3-1/2 ίντσες, 25 Pk
€32.72 /πακέτο