Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EARNEST 823908G T Μπουλόνι κεφαλής χάλυβα 1 / 2-13 x 2 1/8 - Πακέτο 50 | AC6TYT 36G216

EARNEST 823908G T Head Bolt Steel 1/2-13 x 2 1/8 - Πακέτο 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6TYT Μοντέλο: 823908GCross Ref: 36G216

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€193.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι κεφαλής T
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος κεφαλιού. 458
επικεφαλής Πλάτος. 530
Μήκος κάτω από το κεφάλι2.125 "
ΥλικόΑτσάλι
Σκληρότητα RockwellC25-C34
Μέγεθος1/2-13x2-1/8
Μέγεθος κουλοχέρη1/2 ίντσες
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΜεσαία αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.5325
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ7318152065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκος κάτω από το κεφάλιΜέγεθοςνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
EARNEST 823905G T Head Bolt Steel 3/8-16 x 1 1/4 - Συσκευασία 100 | AC6TYP 36G213 823905G. 331. 4051.25 "3/8-16x1-1/41.25 "3 / 8-16€178.45
EARNEST 823906G T Κοχλία κεφαλής χάλυβα 1 / 2-13 x 1 3/4 - Πακέτο 50 | AC6TYQ 36G214 823906G. 458. 5301.75 "1/2-13x1-3/41.25 "1 / 2-13€170.09
EARNEST 823907G T Head Bolt Steel 1/2-13 x 2 - Πακέτο 50 | AC6TYR 36G215 823907G. 458. 5302"1 / 2-13x21.25 "1 / 2-13€188.04
EARNEST 823909G T Μπουλόνι κεφαλής χάλυβα 1 / 2-13 x 2 1/2 - Πακέτο 50 | AC6TYU 36G217 823909G. 458. 5302.5 "1/2-13x2-1/21.25 "1 / 2-13€123.69
EARNEST 823912G T Μπουλόνι κεφαλής χάλυβα 3 / 4-10 x 2 3/4 - Πακέτο 50 | AC6TYV 36G218 823912G. 649. 8002.75 "3/4-10x2-3/41.75 "3 / 4-10€400.88
EARNEST 823913G T Head Bolt Steel 3/4-10 x 3 - Πακέτο 25 | AC6TYW 36G219 823913G. 649. 8003"3 / 4-10x31.75 "3 / 4-10€212.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST 823908G T Head Bolt Steel 1/2-13 x 2 1/8 - Πακέτο 50
€193.76 /μονάδα