Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EARNEST 218338G Carriage Bolt, 3/4-10 μέγεθος σπειρώματος, 7 ίντσες μήκος, 5Pk | AB6EAR 21A938

EARNEST 218338G μπουλόνι μεταφοράς, 3/4-10 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 7 ίντσες, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EAR Μοντέλο: 218338GΣταυρός: 21A938
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
€100.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού49 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Επικεφαλής Ντία.1.594 "
Ύψος κεφαλιού0.406 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος7"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Τετράγωνο ύψος0.406 "
Τετράγωνο πλάτος0.768 "
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.97
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST 218338G μπουλόνι μεταφοράς, 3/4-10 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 7 ίντσες, 5 Pk
€100.81 /πακέτο