Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EARNEST 217158G Carriage Bolt, 5/8-11 Thread Size, 2-1/2 Inch Length, 25Pk | AB6DZU 21A917

EARNEST 217158G μπουλόνι μεταφοράς, 5/8-11 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 2-1/2 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6DZU Μοντέλο: 217158GΣταυρός: 21A917

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€110.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού41 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Επικεφαλής Ντία.1.344 "
Ύψος κεφαλιού0.344 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2.5 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Τετράγωνο ύψος0.344 "
Τετράγωνο πλάτος0.642 "
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1275
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST 217158G μπουλόνι μεταφοράς, 5/8-11 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 2-1/2 ίντσες, 25 Pk
€110.99 /πακέτο