EAGLE ADD15 Στοιβαζόμενο ντουλάπι ασφαλείας, χειροκίνητες πόρτες κλεισίματος, 15 gal Καπάκι | AB2PBJ 1N761

EAGLE ADD15 Στοιβαζόμενο ντουλάπι ασφαλείας, χειροκίνητες πόρτες κλεισίματος, καπάκι 15 gal

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2PBJ Μοντέλο: ADD15Σταυρός: 1N761

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€871.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύφλεκτο υγρό χρηματοκιβώτιο
Κιτ προσαρμογέα5 PW15
Πρόσθετο ράφι2W427
Χωρητικότητα15 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος18 "
Ύψος ανοίγματος πόρτας17 1 / 99 "
Πλάτος ανοίγματος πόρτας39 2 / 5 "
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Ύψος22.25 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων0
Εφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΕύφλεκτο ερμάριο
Τύπος ερμάριο ασφαλείαςΣτοιβαζόμενη
Πλάτος43 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.4
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)115.57
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότηταΒάθοςΤύπος ερμάριο ασφαλείαςΠλάτοςΎψος ανοίγματος πόρταςΠλάτος ανοίγματος πόρταςΤύπος πόρταςΤιμή
EAGLE 4610 Εύφλεκτο ερμάριο ασφαλείας 48 γαλόνι κίτρινο | AD8ATV 4HPN6 4610348 gal.34 "Λεπτό23 "59 19 / 25 "19 77 / 92 "Αυτο-Κλείσιμο€201.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE ADD15 Στοιβαζόμενο ντουλάπι ασφαλείας, χειροκίνητες πόρτες κλεισίματος, καπάκι 15 gal
€871.54 /μονάδα