Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EAGLE 1958 Horizontal Drum Lifter, 1000 λίβρες | AG8DWA

EAGLE 1958 Horizontal Drum Lifter, 1000 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8DWA Μοντέλο: 1958

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€236.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
Βάρος8 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE 1958 Horizontal Drum Lifter, 1000 Lbs
€236.21 /μονάδα