EAGLE 1792 6ft Speed ​​Bump-Cable Guard - Yellow | AG8ECR

EAGLE 1792 Προφυλακτήρας καλωδίου ταχύτητας 6 ποδιών - Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8ECR Μοντέλο: 1792

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€207.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος2"
Εσωτερικές διαστάσεις1.25 "x 0.875"
Μήκος72 "
Χωρητικότητα φορτίου20000 λίβρες
Βάρος20 λίβρες
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το προστατευτικό καλωδίου Eagle 179 Series και το χτύπημα ταχύτητας έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν ταυτόχρονα δύο καλώδια και επίσης λειτουργούν ως πρόσκρουση ταχύτητας σε περιοχές υψηλής κυκλοφορίας
    • Η κατασκευή HDPE υψηλής ορατότητας εξαλείφει την ανάγκη για εποχιακή βαφή και κατασκευάζεται με βέλτιστη γωνία
    • Διαθέτει αντιολισθητική επιφάνεια που παρέχει ασφάλεια για πεζούς και αυτοκίνητα που διασχίζουν το χτύπημα και μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε περιγράμματα χώρων στάθμευσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΒάροςΤιμή
EAGLE 1793 9ft Speed ​​Bump-Cable Guard - Yellow | AG8ECT 2GTG7 1793108 "25 λίβρες€276.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE 1792 Προφυλακτήρας καλωδίου ταχύτητας 6 ποδιών - Κίτρινο
€207.58 /μονάδα