EAGLE 1683 Ibc Containment Unit 26 Inch H 67 Inch Length | AE2ZKB 5AB20

EAGLE 1683 Ibc Containment Unit 26 Inch H 67 Inch Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ZKB Μοντέλο: 1683Cross Ref: 5AB20

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,413.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα περιορισμού IBC
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος26 "
Μήκος67 "
Χωρητικότητα φορτίου10,000 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Χωρητικότητα διαρροής400 gal.
Πλάτος67 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 99
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)170.18
Πλάτος πλοίου (cm)172.72
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η μονάδα περιορισμού Eagle 1683 IBC είναι ιδανική για την ασφαλή αποθήκευση ενδιάμεσων δοχείων χύδην σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς αποτρέποντας επικίνδυνες διαρροές και προστατεύοντας τη γύρω περιοχή από πιθανή μόλυνση.

Χαρακτηριστικά:

  • Προσφέρει σχάρες και παλέτες πολυαιθυλενίου για ενισχυμένη αντοχή και χημική αντοχή.
  • Διαθέτει κατασκευή HDPE για αυξημένη αντοχή σε κρούσεις και χημικά.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει επιπλέον μια πλατφόρμα ικανή να δέχεται τύμπανα με πλάτος έως 50 ίντσες.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Eagle 1681 Plastic Tub: Αυτή η μπανιέρα χωράει στη μονάδα περιορισμού 1683 της μάρκας για ασφαλή και αποτελεσματική αποθήκευση. Παρέχει αποθήκευση μέσα στη μονάδα περιορισμού και έχει πλαστική κατασκευή για την αποφυγή ζημιών και την αντίσταση στα χημικά.
  • Eagle 1682 Πλαίσιο: Αυτό το πλαίσιο προστατεύει την πλαστική μπανιέρα και παρέχει πρόσθετη ασφάλεια και ενίσχυση στη μονάδα περιορισμού της μάρκας. Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • EPA
  • SPCC

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς οι μονάδες HDPE είναι καλύτερες από τις μονάδες χάλυβα;

Α. Το HDPE προσφέρει υψηλότερη αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά από τον χάλυβα.

Ε. Πόσο περιορισμό διαρροής χρειάζομαι;

Α. Σύμφωνα με τα πρότυπα EPA & SPCC, ένα σύστημα περιορισμού διαρροής πρέπει να μπορεί να περιέχει τουλάχιστον το 10% του όγκου του δοχείου.

Ερ. Τι είναι ένα σύστημα περιορισμού διαρροής;

A. Τα συστήματα περιορισμού της διαρροής προστατεύουν από ατυχήματα, ασθένειες και μη ασφαλείς συνθήκες εργασίας που προκαλούνται από λάδια, χημικά ή άλλα επικίνδυνα υλικά.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μιας μονάδας περιορισμού;

A.

  • Συμβατότητα υλικού για αποθηκευμένες ουσίες.
  • Χωρητικότητα και διαστάσεις για την υποδοχή συγκεκριμένων εμπορευματοκιβωτίων.
  • Περιβαλλοντικοί κανονισμοί και απαιτήσεις συμμόρφωσης.
  • Ανθεκτικότητα και αντοχή σε κρούσεις, χημικά και καιρικές συνθήκες.
  • Εύκολη προσβασιμότητα και επιλογές μεταφοράς.

Ε. Πώς μπορώ να καθαρίσω και να συντηρήσω αυτήν τη μονάδα περιορισμού Eagle 1683 IBC;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά τη μονάδα για τυχόν σημάδια ζημιάς ή φθοράς.
  • Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό ή εξειδικευμένο καθαριστικό για να αφαιρέσετε τυχόν διαρροές ή υπολείμματα.
  • Ξεπλύνετε καλά τη μονάδα με νερό και αφήστε τη να στεγνώσει τελείως πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
  • Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών υλικών ή σκληρών χημικών ουσιών που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τη μονάδα.
  • Αποθηκεύστε τη μονάδα περιορισμού σε καλυμμένο χώρο για να την προστατεύσετε από δύσκολες καιρικές συνθήκες όταν δεν χρησιμοποιείται.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
Πλατφόρμα EAGLE 1683D Spill With Drain 400 Gallon 1 Drum | AC6NJR 35U079 1683DΚίτρινοΜονάδα περιορισμού IBC10,000 λίβρες€2,902.42
EAGLE 1683B IBC Μονάδα συγκράτησης με πλατφόρμα Poly - Black no Drain, 10000 lbs Χωρητικότητα φόρτωσης | AG8DVN 1683BΚίτρινοΜονάδα περιορισμού IBC10000 λίβρες€2,440.58
EAGLE 1683BD IBC Μονάδα συγκράτησης με πλατφόρμα πολυ - Μαύρο με αποστράγγιση, 10000 lbs Καπάκι φόρτωσης | AG8DVP 1683BDΜαύρηΠλατφόρμα συγκράτησης διαρροών10000 λίβρες€2,440.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE 1683 Ibc Containment Unit 26 Inch H 67 Inch Length
€3,413.68 /μονάδα