EAGLE 1647B Drum In-Line Containment Platform, 8000 lb Load Cap, 4 Drums | AC6NJN 35U076

EAGLE 1647B Drum In-Line Containment Platform, 8000 lb Load Cap, 4 τύμπανα

Στοιχείο: AC6NJN Μοντέλο: 1647BCross Ref: 35U076
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€726.26 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα συγκράτησης διαρροών
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος6.5 "
Μήκος103.5 "
Χωρητικότητα φορτίου8000 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Αριθμός τυμπάνων4
Χωρητικότητα διαρροής60.5 gal.
Πλάτος26.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)266.7
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η εν σειρά πλατφόρμα συγκράτησης τυμπάνου Eagle 1647B χρησιμοποιείται σε βιομηχανικά περιβάλλοντα όπου η αποθήκευση και ο περιορισμός επικίνδυνων υλικών σε τύμπανα χρησιμεύει ως προστατευτικό μέτρο έναντι διαρροών, διαρροών και μόλυνσης του περιβάλλοντος. Παρέχει ένα ασφαλές και ρυθμιζόμενο περιβάλλον για την αποθήκευση τυμπάνων και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας. Είναι ένα ζωτικό εργαλείο για τη διατήρηση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας και της προστασίας του περιβάλλοντος σε βιομηχανίες που ασχολούνται με επικίνδυνες ουσίες.

Χαρακτηριστικά:

  • Η εν σειρά πλατφόρμα συγκράτησης τυμπάνου Eagle 1647B διαθέτει αρθρωτό σχεδιασμό που επιτρέπει ευελιξία στη διαμόρφωση και εύκολη επέκταση.
  • Έρχεται με τσέπες περονοφόρου ανυψωτικού 4 κατευθύνσεων που διευκολύνουν τη μεταφορά και την τοποθέτηση με τυπικά περονοφόρα ανυψωτικά.
  • Αυτή η εν σειρά πλατφόρμα συγκράτησης τυμπάνου προσφέρει ένα κάρτερ με αποστράγγιση για αποτελεσματική συλλογή και αποστράγγιση υγρών.
  • Είναι εξοπλισμένο με αφαιρούμενη σχάρα, που απλοποιεί την πρόσβαση για καθαρισμό και συντήρηση και βελτιώνει τη συνολική άνεση του χρήστη.
  • Αυτή η πλατφόρμα συμμορφώνεται με τα πρότυπα EPA 40 CFR 264.175, SPCC για την προστασία του περιβάλλοντος σε αποθήκευση επικίνδυνων υλικών.
  • Έχει χωρητικότητα φορτίου 10000 lb, παρέχοντας στιβαρή υποστήριξη για πολλαπλά τύμπανα 55 γαλονιών, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και ασφάλεια κατά την αποθήκευση.
  • Αυτή η εν σειρά πλατφόρμα συγκράτησης τυμπάνου έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς / εξωτερικούς χώρους, επιτρέποντας ευέλικτες επιλογές τοποθέτησης διατηρώντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα περιορισμού, προσαρμόσιμη σε διάφορα περιβάλλοντα εργασίας.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • αετός 1689 και 1689B Ράμπες: Αυτές οι ράμπες περιορισμού της διαρροής είναι ιδανικές για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση τυμπάνων χωρητικότητας 1500 lb.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • EPS 40 CFR 264.175
  • ΕΡΑ 40
  • SPCC

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσα τύμπανα μπορούμε να φιλοξενήσουμε στην εν σειρά πλατφόρμα συγκράτησης τυμπάνων Eagle 1647B;

Α. 4 τύμπανα.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη χωρητικότητα φορτίου αυτής της πλατφόρμας περιορισμού της διαρροής;

Α. 10000 λίβρες.

Ε. Ποια είναι η σημασία του ενσωματωμένου καναλιού U στην εν σειρά πλατφόρμα συγκράτησης τυμπάνου Eagle 1647B;

A. Το κανάλι U επιτρέπει την εύκολη σύνδεση και προσαρμογή των πλατφορμών, παρέχοντας προσαρμοστικότητα στις ανάγκες αποθήκευσης.

Ε. Πώς αφαιρείται η σχάρα HDPE για καθαρισμό και συντήρηση;

A. Η σχάρα HDPE αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό, σηκώνοντάς την από την πλατφόρμα, επιτρέποντας τη διεξοδική συντήρηση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΧωρητικότητα διαρροήςΠλάτοςΤιμή
EAGLE 1632B Πλατφόρμα διαρροής χωρίς αποστράγγιση 30 Galon 2 Drum | AC6NHV 35U059 1632BΜαύρη51.5 "5000 λίβρες30 gal.26.25 "€366.88
Πλατφόρμα EAGLE 1632BD Spill With Drain 30 Gallon 2 Drum | AC6NHW 35U060 1632BDΜαύρη51.5 "5000 λίβρες30 gal.26.25 "€369.71
Πλατφόρμα EAGLE 1632D Spill With Drain, 30 Gallon, 2 Drums | AC6NHX 35U061 1632DΚίτρινο / Μαύρο51.5 "5000 λίβρες30 gal.26.25 "€435.75
EAGLE 1633B Πλατφόρμα διαρροής χωρίς αποστράγγιση 12 γαλόνι 1 τύμπανο | AC6NHY 35U062 1633BΜαύρη26 "2000 λίβρες12 gal.26.25 "€220.67
EAGLE 1633BD σπονδυλωτή πλατφόρμα περιορισμού διαρροής με αποχέτευση, καπάκι 2000 lb | AC6NHZ 35U063 1633BDΜαύρη26 "2000 λίβρες12 gal.26.25 "€226.34
EAGLE 1633D Modular Spill Platform, Χωρητικότητα 15 gal, Κίτρινο / Μαύρο | AC6NJA 35U064 1633DΚίτρινο / Μαύρο26 "2000 λίβρες12 gal.26.25 "€242.56
EAGLE 1635 Spill Containment Modular Platform, Yellow, 60.5 gal Cap | AC6NJB 35U065 1635Κίτρινο / Μαύρο52.5 "10,000 λίβρες60.5 gal.51.5 "€645.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE 1647B Drum In-Line Containment Platform, 8000 lb Load Cap, 4 τύμπανα
€726.26 /μονάδα