EAGLE 1629 Workstation Dolly 60 Inch Length 34 Inch Width | AC9VJY 3KN27

EAGLE 1629 Σταθμός εργασίας Dolly 60 ιντσών Μήκος 34 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9VJY Μοντέλο: 1629Cross Ref: 3KN27

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,157.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός εργασίας Dolly
Ύψος6"
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.9
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8716905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE 1629 Σταθμός εργασίας Dolly 60 ιντσών Μήκος 34 ίντσες Πλάτος
€1,157.63 /μονάδα