EAGLE 1202 Δοχείο τσιγάρου Κίτρινο ανοξείδωτο ατσάλι 2 γαλόνι | AE6CMZ 5PV93

EAGLE 1202 Δοχείο τσιγάρων κίτρινο από ανοξείδωτο ατσάλι 2 γαλονιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6CMZ Μοντέλο: 1202Cross Ref: 5PV93

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€100.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο τσιγάρων
Βάση Dia.11 "
Χωρητικότητα2 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος11 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος35 "
Μήκος11 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Στυλ συναρμολόγησηςΕλεύθερος
Αριθμός ανοιγμάτων2
Μέγεθος ανοίγματος3 / 4 "
Shapeγύρος
ΔύναμηΜεσαίο καθήκον
Κορυφαία σχεδίασηΘόλος εκτροπέα βροχής
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ7323999080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΒάση Dia.ΧωρητικότηταΑριθμός ανοιγμάτωνΜέγεθος ανοίγματοςΚορυφαία σχεδίασηΠλάτοςΧρώμαΤιμή
EAGLE 1208BLACK Τσιγάρα Δοχείο Μαύρο Hdpe 17-1 / 4in | AC3BGX 2RB27 1208 ΜΑΥΡΟHDPE17.25 "4 gal.21.25 "Θόλος εκτροπέα βροχής17.25 "Μαύρη€135.35
EAGLE 1208BROWN Δοχείο τσιγάρων Brown Hdpe 17-1 / 4in | AC3BGZ 2RB29 1208 ΚΑΤΩHDPE17.25 "4 gal.21.25 "Θόλος εκτροπέα βροχής17.25 "Καστανό€135.35
EAGLE 1206BROWN Δοχείο τσιγάρων Brown Hdpe 15-1 / 4in | AC3BHA 2RB30 1206 ΚΑΤΩHDPE15.25 "1.25 gal.21.25 "Θόλος εκτροπέα βροχής15.25 "Καστανό€123.56
EAGLE 1200-BEI Υποδοχή τσιγάρων Μπεζ από ανοξείδωτο ατσάλι 5 γαλόνι | AD2NMM 3RZC2 1200-ΒΕΗΑνοξείδωτο ατσάλι12 "5 gal.11.5 "Ανοικτό12 "Μπεζ€182.14
EAGLE 1200 Τσιγάρο δοχείο κίτρινο ανοξείδωτο ατσάλι 5 γαλόνι | AD2NMN 3RZC3 1200Γαλβανισμένο ατσάλι12 "5 gal.11.5 "Ανοικτό12 "Κίτρινο€182.14
EAGLE 1208GRAY Δοχείο τσιγάρου Γκρι Hdpe 4 γαλόνι | AD6ZLM 4CU25 1208ΓΕΡΑΣHDPE17.25 "4 gal.21.25 "Θόλος εκτροπέα βροχής17.25 "Γκρί€135.35
EAGLE 1208BEIGE Δοχείο τσιγάρου Μπεζ Hdpe 4 γαλόνι | AD6ZLN 4CU26 1208 ΜΠΙΖΕHDPE17.25 "4 gal.21.25 "Θόλος εκτροπέα βροχής17.25 "Μπεζ€135.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE 1202 Δοχείο τσιγάρων κίτρινο από ανοξείδωτο ατσάλι 2 γαλονιών
€100.93 /μονάδα