EAGLE GROUP W1916-FA Τοίχος νεροχύτη 24-5 / 16 ίντσες μήκος 23 ίντσες πλάτος | AD8YZF 4NNH5

EAGLE GROUP W1916-FA Τοίχος νιπτήρα χειρός 24-5/16 ίντσες Μήκος 23 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8YZF Μοντέλο: W1916-FACross Ref: 4NNH5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,486.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας χεριών
Συμβατό με ADAΟχι
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height7-1 / 2 "
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ8.875 "
Σχήμα μπολΟρθογώνιος
Μέγεθος μπολ19-3/4" x 15-3/4"
ΧρώμαΑσημένιο
Άνοιγμα αποχέτευσης1.5 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης4"
Λειτουργία βρύσηςΑρχικό
φινίρισμαΣατέν
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Gauge16
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος16 "
Συνολικό μήκος24 5 / 16 "
συνολικό πλάτος23 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΜε βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)69.09
Πλάτος πλοίου (cm)66.29
Κωδικός ΕΣ7324100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΒάθος μπολΣχήμα μπολΠλευρική βουτιάΜέγεθος μπολGaugeΑριθμός οπώνσυνολικό ύψοςΤιμή
EAGLE GROUP HSAN-10-F-LRS Νιπτήρας χειρός με βρύση Μήκος 12 ίντσες πλάτος 18 ίντσες | AA3RWX 11U261 HSAN-10-F-LRS18 "6.75 "ΩοειδήςΟχι13-1/2" x 9-3/4"20114.25 "€922.86
EAGLE GROUP HSA-10-FKP Τοίχος νεροχύτη 14-3 / 4 ίντσες μήκος 18-7 / 8 ίντσες πλάτος | AA3RWY 11U262 HSA-10-FKP18.875 "6.75 "ΩοειδήςΟχι13-1/2" x 9-3/4"20112.75 "€955.17
EAGLE GROUP HSA-10-FE Τοίχος νεροχύτη χειρός 18-7 / 8 ίντσες μήκος 14-3 / 4 ίντσες πλάτος | AB4GGN 1XUD2 HSA-10-FE14.75 "6.75 "ΩοειδήςΟχι13-1/2" x 9-3/4"18116 "€1,155.84
EAGLE GROUP HSA-10-F-IF1-LRS Τοίχος νεροχύτη χειρός 18-7 / 8 ίντσες μήκος 14-3 / 4 ίντσες πλάτος | AD6VEZ 4AVG6 HSA-10-F-IF1-LRS14.75 "6.75 "ΩοειδήςΝαι13-1/2" x 9-3/4"18216 "€529.66
EAGLE GROUP HSAN-10-F Νιπτήρας χεριών με βρύση Μήκος 12 ίντσες πλάτος 18 ίντσες | AD6VFA 4AVG7 HSAN-10-F18 "6.75 "ΩοειδήςΟχι13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€695.49
EAGLE GROUP HSA-10-FW Νιπτήρας χειρός 18-7 / 8 ίντσες Μήκος 14-3 / 4 ίντσες Πλάτος | AD6VFB 4AVG8 HSA-10-FW14.75 "6.75 "ΩοειδήςΟχι13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€335.79
EAGLE GROUP HSA-10-FW-LRS Τοίχος νεροχύτη χειρός 18-7 / 8 ίντσες μήκος 14-3 / 4 ίντσες πλάτος | AD6VFC 4AVG9 HSA-10-FW-LRS14.75 "6.75 "ΩοειδήςΝαι13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€538.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE GROUP W1916-FA Τοίχος νιπτήρα χειρός 24-5/16 ίντσες Μήκος 23 ίντσες πλάτος
€1,486.08 /μονάδα