Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EAGLE GROUP CZ-63-2460 Κάλυμμα καλαθιού 60 x 24 x 63 Λευκό φερμουάρ από πολυπροπυλένιο | AC7WBK 38X311

EAGLE GROUP CZ-63-2460 Κάλυμμα καλαθιού 60 x 24 x 63 Λευκό φερμουάρ από πολυπροπυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7WBK Μοντέλο: CZ-63-2460Σταυρός: 38Χ311

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€430.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα καλαθιού
ΚλείσιμοΦερμουάρ
ΧρώμαΆσπρο
ΥλικόΜη επικαλυμμένος πολυεστέρας
συνολικό ύψος63 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
EAGLE GROUP CZ-54-1836 Κάλυμμα καλαθιού 36 x 18 x 54 Λευκό φερμουάρ από πολυπροπυλένιο | AC7WAK 38X287 CZ-54-183654 "36 "18 "€348.53
EAGLE GROUP CZ-63-1836 Κάλυμμα καλαθιού 36 x 18 x 63 Λευκό φερμουάρ από πολυπροπυλένιο | AC7WAL 38Χ288 CZ-63-183663 "36 "18 "€354.10
EAGLE GROUP CZ-54-1848 Κάλυμμα καλαθιού 48 x 18 x 54 Λευκό φερμουάρ από πολυπροπυλένιο | AC7WAM 38Χ289 CZ-54-184854 "48 "18 "€354.61
EAGLE GROUP CZ-63-1848 Κάλυμμα καλαθιού 48 x 18 x 63 Λευκό φερμουάρ από πολυπροπυλένιο | AC7WAN 38Χ290 CZ-63-184863 "48 "18 "€374.50
EAGLE GROUP CZ-54-1860 Κάλυμμα καλαθιού 60 x 18 x 54 Λευκό φερμουάρ από πολυπροπυλένιο | AC7WAP 38X291 CZ-54-186054 "60 "18 "€380.23
EAGLE GROUP CZ-63-1860 Κάλυμμα καλαθιού 60 x 18 x 63 Λευκό φερμουάρ από πολυπροπυλένιο | AC7WAQ 38Χ292 CZ-63-186063 "60 "18 "€411.59
EAGLE GROUP CZ-54-2148 Κάλυμμα καλαθιού 48 x 21 x 54 Λευκό φερμουάρ από πολυπροπυλένιο | AC7WAR 38X293 CZ-54-214854 "48 "21 "€352.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE GROUP CZ-63-2460 Κάλυμμα καλαθιού 60 x 24 x 63 Λευκό φερμουάρ από πολυπροπυλένιο
€430.16 /μονάδα