EAGLE GROUP 314-16-2-18-SL Scullery Sink 72-1 / 4 Inch Μήκος 27-1 / 2 Inch Πλάτος | AA9ZGM 1JYR7

EAGLE GROUP 314-16-2-18-SL Scullery Sink 72-1/4 Inch Μήκος 27-1/2 Inch Πλάτος

Στοιχείο: AA9ZGM Μοντέλο: 314-16-2-18-SLCross Ref: 1JYR7
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,256.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height9-1 / 2 "
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ14 "
Μέγεθος μπολ16 "x 20"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge16
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών2
συνολικό ύψος44.5 "
Συνολικό μήκος72.25 "
συνολικό πλάτος27.5 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.57
Ύψος πλοίου (cm)69.6
Μήκος πλοίου (cm)201.93
Πλάτος πλοίου (cm)73.91
Κωδικός ΕΣ7324100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολGaugeΑριθμός οπώνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
EAGLE GROUP FN2036-2-18-14 / 3 Scullery Wink χωρίς Faucet Μήκος 76 ιντσών | AA9ZGT 1JYT3 FN2036-2-18-14/318 "x 20"14376 "27 "€5,264.58
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE GROUP 314-16-2-18-SL Scullery Sink 72-1/4 Inch Μήκος 27-1/2 Inch Πλάτος
€3,256.33 /μονάδα