Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO MDCSSI-3/16-100 Κορδόνι Ανιχνεύσιμο μέταλλο 3/16 x 100 πόδια | AA8CFL 16Z156

E JAMES & CO MDCSSI-3/16-100 Cord Stock Ανιχνεύσιμο μέταλλο 3/16 x 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8CFL Μοντέλο: MDCSSI-3/16-100Cross Ref: 16Z156

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,950.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα καλωδίου
ΧρώμαΜπλε
Διάμετρος3 / 16 "
Δοσίμετρο65 + / 15
Μήκος100ft.
ΥλικόΣιλικόνη
Ανθεκτικός σεΘερμότητα, χαμηλή θερμοκρασία, οξείδωση, όζον
Εύρος θερμοκρασίας-40 σε βαθμούς 450
Αντοχή σε εφελκυσμό600 #
Ανοχή+/-. 007 "
ΧαρακτηριστικάΑνιχνεύσιμο μέταλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9732
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)30.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.96
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΑνοχήΤιμή
E JAMES & CO MDCSSI-1 / 32-10 Καλώδιο Stock Metal Detectable 1/32 x 10 Feet | AA8CEM 16Z133 MDCSSI-1 / 32-101 / 32 "10ft.+/-. 005 "€294.39
E JAMES & CO MDCSSI-1 / 32-25 Καλώδιο Stock Metal Detectable 1/32 x 25 Feet | AA8CEN 16Z134 MDCSSI-1 / 32-251 / 32 "25ft.+/-. 005 "€718.23
E JAMES & CO MDCSSI-1 / 32-50 Καλώδιο Stock Metal Detectable 1/32 x 50 Feet | AA8CEP 16Z135 MDCSSI-1 / 32-501 / 32 "50ft.+/-. 005 "€1,409.69
E JAMES & CO MDCSSI-1 / 32-100 Καλώδιο Stock Metal Metal Detectable 1/32 x 100 Feet | AA8CEQ 16Z136 MDCSSI-1 / 32-1001 / 32 "100ft.+/-. 005 "€2,765.84
E JAMES & CO MDCSI-1 / 16-10 Καλώδιο Stock Metal Metal Detectable 1/16 x 10 Feet | AA8CER 16Z137 MDCSI-1 / 16-101 / 16 "10ft.+/-. 005 "€212.07
E JAMES & CO MDCSSI-1 / 16-25 Καλώδιο Stock Metal Detectable 1/16 x 25 Feet | AA8CET 16Z138 MDCSSI-1 / 16-251 / 16 "25ft.+/-. 005 "€517.68
E JAMES & CO MDCSSI-1 / 16-50 Καλώδιο Stock Metal Detectable 1/16 x 50 Feet | AA8CEU 16Z139 MDCSSI-1 / 16-501 / 16 "50ft.+/-. 005 "€1,016.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO MDCSSI-3/16-100 Cord Stock Ανιχνεύσιμο μέταλλο 3/16 x 100 πόδια
€2,950.61 /μονάδα