Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO CSEPDM-3/16-100 Λαστιχένιο κορδόνι Epdm 3/16 ίντσες Διάμετρος 100 πόδια | AF2ERA 6RRW4

E JAMES & CO CSEPDM-3/16-100 Λαστιχένιο κορδόνι Epdm 3/16 ίντσες Διάμετρος 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ERA Μοντέλο: CSEPDM-3/16-100Cross Ref: 6RRW4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€105.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα καουτσούκ κορδόνι
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος3 / 16 "
Δοσίμετρο70
Μήκος100ft.
ΥλικόEPDM
Ανθεκτικός σεΌζον, Καιρός, Θερμότητα, Μερικά Χημικά
Εύρος θερμοκρασίας-65 έως +300 F
Αντοχή σε εφελκυσμό1450 psi
Ανοχή+/-. 007 "RMA High Precision
Χαρακτηριστικάγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8055
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)30.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.96
Κωδικός ΕΣ4007000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΑνοχήΤιμή
E JAMES & CO CSEPDM-1 / 16-10 Ελαστικό κορδόνι Epdm 1/16 ίντσας διάμετρος 10 πόδια | AF2EQJ 6RRU9 CSEPDM-1 / 16-101 / 16 "10ft.+/-. 005 "RMA High Precision€5.42
E JAMES & CO CSEPDM-1 / 16-25 Ελαστικό κορδόνι Epdm 1/16 ίντσας διάμετρος 25 πόδια | AF2EQK 6RRV0 CSEPDM-1 / 16-251 / 16 "25ft.+/-. 005 "RMA High Precision€14.19
E JAMES & CO CSEPDM-1 / 16-50 Ελαστικό κορδόνι Epdm 1/16 ίντσας διάμετρος 50 πόδια | AF2EQL 6RRV1 CSEPDM-1 / 16-501 / 16 "50ft.+/-. 005 "RMA High Precision€24.83
E JAMES & CO CSEPDM-1 / 16-100 Ελαστικό κορδόνι Epdm 1/16 ίντσας διάμετρος 100 πόδια | AF2EQM 6RRV2 CSEPDM-1 / 16-1001 / 16 "100ft.+/-. 005 "RMA High Precision€54.71
E JAMES & CO CSEPDM-3 / 32-10 Ελαστικό κορδόνι Epdm 3/32 ίντσα διάμετρος 10 πόδια | AF2EQN 6RRV3 CSEPDM-3 / 32-103 / 32 "10ft.+/-. 005 "RMA High Precision€10.15
E JAMES & CO CSEPDM-3 / 32-25 Ελαστικό κορδόνι Epdm 3/32 ίντσα διάμετρος 25 πόδια | AF2EQP 6RRV4 CSEPDM-3 / 32-253 / 32 "25ft.+/-. 005 "RMA High Precision€19.92
E JAMES & CO CSEPDM-3 / 32-50 Ελαστικό κορδόνι Epdm 3/32 ίντσες διάμετρος 50 πόδια | AF2EQQ 6RRV5 CSEPDM-3 / 32-503 / 32 "50ft.+/-. 005 "RMA High Precision€34.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO CSEPDM-3/16-100 Λαστιχένιο κορδόνι Epdm 3/16 ίντσες Διάμετρος 100 πόδια
€105.25 /μονάδα