Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO CNES593 / 8X1X50T Sponge Roll Neo-epdm-sbr 3 / 8x1 ίντσα 50 πόδια | AF2WYX 6YLW7

E JAMES & CO CNES593/8X1X50T Ρολό σφουγγαριού Neo-epdm-sbr 3/8x1 ίντσας 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WYX Μοντέλο: CNES593/8X1X50TCross Ref: 6YLW7
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
€62.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφουγγάρι ρολό
Τύπος υποστήριξηςΤαινία PSA
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο30-50 (Ακτή 00)
επιμήκυνση150%
φινίρισμαΥφή
Μήκος50ft.
ΥλικόΝεοπρένιο-EPDM-SBR
Μέγιστη. Θερμ.+225 Φ
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-70 ΣΤ
Αντοχή σε εφελκυσμό50 PSI
Πάχος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΚλειστό κελί
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)30.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.96
Κωδικός ΕΣ4008115000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΔοσίμετροεπιμήκυνσηΜήκοςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO CCNES1 / 16F25-25 Σφουγγάρι ρολό καουτσούκ 1 / 16x42 ίντσα 25 πόδια | AF2WFC 6YGJ9 CCNES1 / 16F25-25Σκέτη30-50 (Ακτή 00)150%25ft.50 PSI1 / 16 "42 "€249.76
E JAMES & CO CCNES-1 / 8F25-25 Σφουγγαράκι καουτσούκ 1 / 8x42 ίντσες 25 πόδια | AF2WFD 6YGK0 CCNES-1 / 8F25-25Σκέτη30-50 (Ακτή 00)150%25ft.50 PSI1 / 8 "42 "€274.08
E JAMES & CO CCNES-3 / 16F25-25 Σφουγγάρι ρολό καουτσούκ 3 / 16x42 ίντσες 25 πόδια | AF2WFE 6YGK1 CCNES-3 / 16F25-25Σκέτη30-50 (Ακτή 00)150%25ft.50 PSI3 / 16 "42 "€346.25
E JAMES & CO CCNES-1 / 4F25-25 Σφουγγάρι ρολό καουτσούκ 1 / 4x42 ίντσα 25 πόδια AF2WFF 6YGK2 CCNES-1 / 4F25-25Σκέτη30-50 (Ακτή 00)150%25ft.50 PSI1 / 4 "42 "€387.36
E JAMES & CO CCNES-3 / 8F25-25 Σφουγγαράκι καουτσούκ 3 / 8x42 ίντσες 25 πόδια | AF2WFG 6YGK3 CCNES-3 / 8F25-25Σκέτη30-50 (Ακτή 00)150%25ft.50 PSI3 / 8 "42 "€661.92
E JAMES & CO CCNES-1 / 2F25-25 Σφουγγαράκι ελαστικό 1 / 2x42 ίντσες 25 πόδια | AF2WFH 6YGK4 CCNES-1 / 2F25-25Σκέτη30-50 (Ακτή 00)150%25ft.50 PSI1 / 2 "42 "€845.41
E JAMES & CO CCNES-1F25-25 Ελαστικό ρολό σφουγγαριού 1x42 ίντσες 25 πόδια | AF2WFJ 6YGK6 CCNES-1F25-25Σκέτη30-50 (Ακτή 00)150%25ft.50 PSI1"42 "€2,051.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO CNES593/8X1X50T Ρολό σφουγγαριού Neo-epdm-sbr 3/8x1 ίντσας 50 πόδια
€62.76 /μονάδα