E JAMES & CO CCNES3/4F91325 Σφουγγάρι Ρολό Καουτσούκ 3/4x42 ίντσας 25 πόδια | AF2WGZ 6YGR9

E JAMES & CO CCNES3/4F91325 Σφουγγάρι ρολό καουτσούκ 3/4x42 ίντσας 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WGZ Μοντέλο: CCNES3/4F91325Cross Ref: 6YGR9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,786.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφουγγάρι ρολό
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50-70 (Ακτή 00)
επιμήκυνση120%
φινίρισμαΥφή
Μήκος25ft.
ΥλικόΝεοπρένιο-EPDM-SBR
Μέγιστη. Θερμ.+225 Φ
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-70 ΣΤ
Αντοχή σε εφελκυσμό70 PSI
Πάχος3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΚλειστό κελί
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ4008115000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΔοσίμετροεπιμήκυνσηΜήκοςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO CCNES1 / 16F25-25 Σφουγγάρι ρολό καουτσούκ 1 / 16x42 ίντσα 25 πόδια | AF2WFC 6YGJ9 CCNES1 / 16F25-25Σκέτη30-50 (Ακτή 00)150%25ft.50 PSI1 / 16 "42 "€249.76
E JAMES & CO CCNES-1 / 8F25-25 Σφουγγαράκι καουτσούκ 1 / 8x42 ίντσες 25 πόδια | AF2WFD 6YGK0 CCNES-1 / 8F25-25Σκέτη30-50 (Ακτή 00)150%25ft.50 PSI1 / 8 "42 "€274.08
E JAMES & CO CCNES-3 / 16F25-25 Σφουγγάρι ρολό καουτσούκ 3 / 16x42 ίντσες 25 πόδια | AF2WFE 6YGK1 CCNES-3 / 16F25-25Σκέτη30-50 (Ακτή 00)150%25ft.50 PSI3 / 16 "42 "€346.25
E JAMES & CO CCNES-1 / 4F25-25 Σφουγγάρι ρολό καουτσούκ 1 / 4x42 ίντσα 25 πόδια AF2WFF 6YGK2 CCNES-1 / 4F25-25Σκέτη30-50 (Ακτή 00)150%25ft.50 PSI1 / 4 "42 "€387.36
E JAMES & CO CCNES-3 / 8F25-25 Σφουγγαράκι καουτσούκ 3 / 8x42 ίντσες 25 πόδια | AF2WFG 6YGK3 CCNES-3 / 8F25-25Σκέτη30-50 (Ακτή 00)150%25ft.50 PSI3 / 8 "42 "€661.92
E JAMES & CO CCNES-1 / 2F25-25 Σφουγγαράκι ελαστικό 1 / 2x42 ίντσες 25 πόδια | AF2WFH 6YGK4 CCNES-1 / 2F25-25Σκέτη30-50 (Ακτή 00)150%25ft.50 PSI1 / 2 "42 "€845.41
E JAMES & CO CCNES-1F25-25 Ελαστικό ρολό σφουγγαριού 1x42 ίντσες 25 πόδια | AF2WFJ 6YGK6 CCNES-1F25-25Σκέτη30-50 (Ακτή 00)150%25ft.50 PSI1"42 "€2,051.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO CCNES3/4F91325 Σφουγγάρι ρολό καουτσούκ 3/4x42 ίντσας 25 πόδια
€1,786.31 /μονάδα