Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO CCN593 / 165 / 850T Σφουγγάρι απογύμνωσης Neoprene 5 / 16x5 / 8 In | AF2WJX 6YGY3

E JAMES & CO CCN593/165/850T Νεοπρένιο απογύμνωσης σφουγγαριού 5/16x5/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2WJX Μοντέλο: CCN593/165/850TCross Ref: 6YGY3
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
€144.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπογύμνωση σφουγγαριών
Τύπος υποστήριξηςΤαινία PSA
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο40-60 (Ακτή 00)
επιμήκυνση130%
φινίρισμαΥφή
Μήκος50ft.
ΥλικόNeoprene
Μέγιστη. Θερμ.+200 Φ
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-70 ΣΤ
Αντοχή σε εφελκυσμό70 PSI
Πάχος5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΚλειστό κελί
Πλάτος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)30.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.96
Κωδικός ΕΣ4008115000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO CCN593 / 161 / 250T Απογύμνωση με σφουγγάρι Νεοπρένιο 3 / 16x1 / 2 σε | AF2WJU 6YGY0 CCN593 / 161 / 250T3 / 16 "1 / 2 "€75.04
E JAMES & CO CCN593 / 165 / 850T Σφουγγάρι Απογύμνωση Νεοπρένιο 3 / 16x5 / 8 In | AF2WJV 6YGY1 CCN593 / 165 / 850T3 / 16 "5 / 8 "€93.53
E JAMES & CO CCN595 / 161 / 250T Σφουγγάρι απογύμνωσης Neoprene 5 / 16x1 / 2 In | AF2WJW 6YGY2 CCN595 / 161 / 250T5 / 16 "1 / 2 "€80.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO CCN593/165/850T Νεοπρένιο απογύμνωσης σφουγγαριού 5/16x5/8 In
€144.41 /μονάδα