E JAMES & CO CCN59-1 / 2PTAPE Sponge Sheet Neoprene 1 / 2x42x72 In | AF2WJJ 6YGW6

E JAMES & CO CCN59-1/2PTAPE Φύλλο σφουγγαριού Neoprene 1/2x42x72 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2WJJ Μοντέλο: CCN59-1/2PTAPECross Ref: 6YGW6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€634.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο σφουγγαριών
Τύπος υποστήριξηςΤαινία PSA
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο40-60 (Ακτή 00)
επιμήκυνση130 τοις εκατό
φινίρισμαΥφή
Μήκος72 "
ΥλικόNeoprene
Μέγιστη. Θερμ.+200 Φ
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-70 ΣΤ
Αντοχή σε εφελκυσμό70 PSI
Πάχος1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΚλειστό κελί
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.04
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ4008115000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Αντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO CCNES-1 / 16F59-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 1 / 16x42x72 In | AF2WFM 6YGL0 CCNES-1 / 16F59-Ρ42 "Σκέτη150 τοις εκατό72 "Νεοπρένιο-EPDM-SBR+225 Φ50 PSI1 / 16 "€49.88
E JAMES & CO CCNES-1 / 8F59-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 1 / 8x42x72 In | AF2WFN 6YGL1 CCNES-1 / 8F59-Ρ42 "Σκέτη150 τοις εκατό72 "Νεοπρένιο-EPDM-SBR+225 Φ50 PSI1 / 8 "€61.10
E JAMES & CO CCNES-3 / 16F59-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 3 / 16x42x72 In | AF2WFP 6YGL2 CCNES-3 / 16F59-Ρ42 "Σκέτη150 τοις εκατό72 "Νεοπρένιο-EPDM-SBR+225 Φ50 PSI3 / 16 "€78.80
E JAMES & CO CCNES-1 / 4F59-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 1 / 4x42x72 In | AF2WFQ 6YGL3 CCNES-1 / 4F59-Ρ42 "Σκέτη150 τοις εκατό72 "Νεοπρένιο-EPDM-SBR+225 Φ50 PSI1 / 4 "€92.31
E JAMES & CO CCNES-3 / 8F59-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 3 / 8x42x72 In | AF2WFR 6YGL4 CCNES-3 / 8F59-Ρ42 "Σκέτη150 τοις εκατό72 "Νεοπρένιο-EPDM-SBR+225 Φ50 PSI3 / 8 "€150.74
E JAMES & CO CCNES-7 / 16F59-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 7 / 16x42x72 In | AF2WFT 6YGL5 CCNES-7 / 16F59-Ρ42 "Σκέτη150 τοις εκατό72 "Νεοπρένιο-EPDM-SBR+225 Φ50 PSI7 / 16 "€195.47
E JAMES & CO CCNES-3 / 4F59-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 3 / 4x42x72 In | AF2WFU 6YGL6 CCNES-3 / 4F59-Ρ42 "Σκέτη150 τοις εκατό72 "Νεοπρένιο-EPDM-SBR+225 Φ50 PSI3 / 4 "€344.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO CCN59-1/2PTAPE Φύλλο σφουγγαριού Neoprene 1/2x42x72 In
€634.50 /μονάδα