E JAMES & CO CCN25-1 / 4-25 Sponge Roll Νεοπρένιο 1 / 4x42 ίντσα 25 πόδια | AF2WHT 6YGV0

E JAMES & CO CCN25-1/4-25 ρολό σφουγγάρι νεοπρένιο 1/4x42 ίντσας 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2WHT Μοντέλο: CCN25-1/4-25Cross Ref: 6ygv0

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,284.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφουγγάρι ρολό
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο30-50 (Ακτή 00)
επιμήκυνση150%
φινίρισμαΥφή
Μήκος25ft.
ΥλικόNeoprene
Μέγιστη. Θερμ.+200 Φ
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-70 ΣΤ
Αντοχή σε εφελκυσμό60 PSI
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΚλειστό κελί
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.035
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)30.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.96
Κωδικός ΕΣ4008115000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔοσίμετροεπιμήκυνσηΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO CCN25-3 / 8-25 Sponge Roll Neoprene 3 / 8x42 ίντσες 25 πόδια | AF2WHU 6YGV1 CCN25-3 / 8-2530-50 (Ακτή 00)150%60 PSI3 / 8 "42 "€1,763.70
E JAMES & CO CCN25-1/2-25 Sponge Roll Νεοπρένιο 1/2x42 ίντσας 25 Πόδια | AF2WHV 6YGV2 CCN25-1 / 2-2530-50 (Ακτή 00)150%60 PSI1 / 2 "42 "€2,220.66
E JAMES & CO CCN25-1 -25 Sponge Roll Νεοπρένιο 1x42 ίντσες 25 πόδια | AF2WHW 6YGV4 CCN25-1 -2530-50 (Ακτή 00)150%60 PSI1"42 "€3,682.43
E JAMES & CO CCN59-3 / 16 25 Sponge Roll Νεοπρένιο 3 / 16x42 ίντσες 25 πόδια | AF2WJM 6YGX0 CCN59-3 / 16 2540-60 (Ακτή 00)130%70 PSI3 / 16 "42 "€1,329.22
E JAMES & CO CCN59-1 25 Sponge Roll Νεοπρένιο 1x42 ίντσες 25 πόδια | AF2WJN 6YGX5 CCN59-1 2540-60 (Ακτή 00)130%70 PSI1"42 "€3,845.30
E JAMES & CO CCN593 / 8X1X25 Sponge Roll Νεοπρένιο 3 / 8x1 ίντσες 25 πόδια | AF2WJP 6YGX6 CCN593 / 8X1X2540-60 (Ακτή 00)130%70 PSI3 / 8 "1"€85.42
E JAMES & CO CCN593 / 8X2X25 Sponge Roll Νεοπρένιο 3 / 8x2 ίντσες 25 πόδια | AF2WJQ 6YGX7 CCN593 / 8X2X2540-60 (Ακτή 00)130%70 PSI3 / 8 "2"€158.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO CCN25-1/4-25 ρολό σφουγγάρι νεοπρένιο 1/4x42 ίντσας 25 πόδια
€1,284.39 /μονάδα