Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 83285132EPDM8D Καουτσούκ Epdm 1/32 ίντσας T 12 x 36 In | AC3MCA 2UNV1

E JAMES & CO 83285132EPDM8D Rubber Epdm 1/32 Inch T 12 x 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3MCA Μοντέλο: 83285132EPDM8DCross Ref: 2UNV1
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
€24.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο80A
επιμήκυνση150%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόEPDM καουτσούκ
Μέγιστη. Θερμ.300 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-60 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1800 PSI
Πάχος1 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3735
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 83285164EPDM8D Καουτσούκ Epdm 1/64 ίντσας T 12 x 36 In | AC3MBZ 2UNU9 83285164EPDM8DΣκέτη1 / 64 "12 "€19.19
E JAMES & CO 83285116EPDM8D Καουτσούκ Epdm 1/16 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MCB 2UNV2 83285116EPDM8DΣκέτη1 / 16 "12 "€41.23
E JAMES & CO 83285332EPDM8D Καουτσούκ Epdm 3/32 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MCC 2UNV3 83285332EPDM8DΣκέτη3 / 32 "12 "€54.50
E JAMES & CO 8328518EPDM8D Καουτσούκ Epdm 1/8 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MCD 2UNV4 8328518EPDM8DΣκέτη1 / 8 "12 "€78.91
E JAMES & CO 83285316EPDM8D Καουτσούκ Epdm 3/16 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MCE 2UNV5 83285316EPDM8DΣκέτη3 / 16 "12 "€113.24
E JAMES & CO 8328514EPDM8D Καουτσούκ Epdm 1/4 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MCF 2UNV6 8328514EPDM8DΣκέτη1 / 4 "12 "€154.44
E JAMES & CO 83285164EPDM8M Καουτσούκ Epdm 1/64 ίντσες T 36 x 36 ίντσες 80a | AD2PFB 3TEE5 83285164EPDM8ΜΜη συγκολλητικό1 / 64 "36 "€56.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 83285132EPDM8D Rubber Epdm 1/32 Inch T 12 x 36 In
€24.23 /μονάδα