Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 6050-3 / 16X Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/16 ίντσες Πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MLX 1MVJ7

E JAMES & CO 6050-3/16X Καουτσούκ νεοπρένιο 3/16 ίντσας πάχος 2 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2MLX Μοντέλο: 6050-3/16XCross Ref: 1MVJ7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50A
επιμήκυνση350%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ νεοπρενίου
Μέγιστη. Θερμ.170 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 psi
Πάχος3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3321
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 6050-1 / 32XTAPE Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/32 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AB2LQQ 1MRT7 6050-1 / 32ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 32 "2"€9.23
E JAMES & CO 6050-1 / 16XTAPE Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AB2LQR 1MRT8 6050-1 / 16ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 16 "2"€9.27
E JAMES & CO 6050-3 / 32XTAPE Καουτσούκ Neoprene 3/32 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AB2LQT 1MRT9 6050-3 / 32ΧTAPEΣυγκολλητικός3 / 32 "2"€8.94
E JAMES & CO 6050-1 / 8XTAPE Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/8 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AB2LQU 1MRU1 6050-1 / 8ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 8 "2"€13.81
E JAMES & CO 6050-3 / 16XTAPE Καουτσούκ Neoprene 3/16 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AB2LQV 1MRU2 6050-3 / 16ΧTAPEΣυγκολλητικός3 / 16 "2"€12.74
E JAMES & CO 6050-1 / 4XTAPE Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/4 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AB2LQW 1MRU3 6050-1 / 4ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 4 "2"€14.94
E JAMES & CO 6050-3 / 8XTAPE Καουτσούκ Neoprene 3/8 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AB2LQX 1MRU4 6050-3 / 8ΧTAPEΣυγκολλητικός3 / 8 "2"€20.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 6050-3/16X Καουτσούκ νεοπρένιο 3/16 ίντσας πάχος 2 x 36 ίντσες
€7.95 /μονάδα