E JAMES & CO 5389HG-1/8 Roll Buna 1/8 Th x 36 Inch Πλάτος 50 πόδια Μαύρο 50a | AC8WHV 3EGE7

E JAMES & CO 5389HG-1/8 Roll Buna 1/8 Th x 36 Inch Width 50 Feet Black 50a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8WHV Μοντέλο: 5389HG-1/8Cross Ref: 3EGE7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,084.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50A
επιμήκυνση400%
φινίρισμαΛείος
Μήκος50ft.
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλός βαθμός
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 59.292
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΧρώμαΔοσίμετροΧαρακτηριστικάεπιμήκυνσηΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΤιμή
E JAMES & CO 310-1 / 16 Roll Buna Fda 1/16 Th x 36 Inch Πλάτος 100 πόδια Wh | AC8VZN 3EEU9 310-1/161 / 16 "Άσπρο60AΒαθμός FDA450%100ft.225 F-30 Βαθμ.F€2,369.65
E JAMES & CO 310-1 / 4 Roll Buna Fda 1/4 Th x 36 Inch Πλάτος 40 Πόδια Μήκος Λευκό | AC8VZP 3EEV1 310-1/41 / 4 "Άσπρο60AΒαθμός FDA450%40ft.225 F-30 Βαθμ.F€4,179.34
E JAMES & CO 310-1 / 8 Roll Buna Fda 1/8 Th x 36 Inch Πλάτος 50 Πόδια Μήκος Λευκό | AC8VZQ 3EEV2 310-1/81 / 8 "Άσπρο60AΒαθμός FDA450%50ft.225 F-30 Βαθμ.F€2,264.59
E JAMES & CO 310-3 / 16 Roll Buna Fda 3/16 Th x 36 Inch Πλάτος 40 πόδια Wh | AC8VZR 3EEV3 310-3/163 / 16 "Άσπρο60AΒαθμός FDA450%40ft.225 F-30 Βαθμ.F€2,619.51
E JAMES & CO 4040-1 / 16 Roll Buna 1/16 T x 36 ίντσες πλάτος 100 πόδια μαύρο 40a | AC8WFY 3EFU7 4040-1/161 / 16 "Μαύρη40AΕμπορικός βαθμός400%100ft.220 F-30 Βαθμ.F€2,150.44
E JAMES & CO 4040-1 / 2 Roll Buna 1/2 Th x 36 Inch Πλάτος 12 πόδια Μαύρο 40a | AC8WFZ 3EFU8 4040-1/21 / 2 "Μαύρη40AΕμπορικός βαθμός400%12ft.220 F-30 Βαθμ.F€1,506.67
E JAMES & CO 4040-1 / 32 Roll Buna 1/32 T x 36 ίντσες πλάτος 150 πόδια μαύρο 40a | AC8WGA 3EFU9 4040-1/321 / 32 "Μαύρη40AΕμπορικός βαθμός400%150ft.220 F-30 Βαθμ.F€1,392.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 5389HG-1/8 Roll Buna 1/8 Th x 36 Inch Width 50 Feet Black 50a
€3,084.78 /μονάδα