Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 5346-3/8HGZ Rubber Buna-nitrile 3/8 Inch Thick 6 x 36 Inch | AA9KZJ 1DTE5

E JAMES & CO 5346-3/8HGZ Rubber Buna-nitrile 3/8 Inch Πάχος 6 x 36 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9KZJ Μοντέλο: 5346-3/8HGZCross Ref: 1DTE5
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
€93.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο70A
επιμήκυνση250%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλός βαθμός
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7752
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΧαρακτηριστικάΤιμή
E JAMES & CO 5346-1 / 32HGX Καουτσούκ Buna-νιτρίλιο 1/32 ίντσες Πάχος 2 x 36 ίντσες | AA9KYG 1DTB6 5346-1 / 32ΗGX2"Σκέτη250%225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 32 "Υψηλός βαθμός€3.31
E JAMES & CO 5346-1 / 16HGX Καουτσούκ Buna-νιτρίλιο 1/16 ίντσες Πάχος 2 x 36 ίντσες | AA9KYH 1DTB7 5346-1 / 16ΗGX2"Σκέτη250%225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 16 "Υψηλός βαθμός€5.66
E JAMES & CO 5346-3 / 32HGX Καουτσούκ Buna-νιτρίλιο 3/32 ίντσες Πάχος 2 x 36 ίντσες | AA9KYJ 1DTB8 5346-3 / 32ΗGX2"Σκέτη250%225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI3 / 32 "Υψηλός βαθμός€12.05
E JAMES & CO 5346-1 / 8HGX Καουτσούκ Buna-νιτρίλιο 1/8 ίντσες Πάχος 2 x 36 ίντσες | AA9KYK 1DTB9 5346-1 / 8ΗGX2"Σκέτη250%225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 8 "Υψηλός βαθμός€12.04
E JAMES & CO 5346-3 / 16HGX Καουτσούκ Buna-νιτρίλιο 3/16 ίντσες Πάχος 2 x 36 ίντσες | AA9KYL 1DTC1 5346-3 / 16ΗGX2"Σκέτη250%225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI3 / 16 "Υψηλός βαθμός€17.15
E JAMES & CO 5346-1 / 4HGX Καουτσούκ Buna-νιτρίλιο 1/4 ίντσες Πάχος 2 x 36 ίντσες | AA9KYM 1DTC2 5346-1 / 4ΗGX2"Σκέτη250%225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 4 "Υψηλός βαθμός€22.72
E JAMES & CO 5346-3 / 8HGX Καουτσούκ Buna-νιτρίλιο 3/8 ίντσες Πάχος 2 x 36 ίντσες | AA9KYN 1DTC3 5346-3 / 8ΗGX2"Σκέτη250%225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI3 / 8 "Υψηλός βαθμός€31.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 5346-3/8HGZ Rubber Buna-nitrile 3/8 Inch Πάχος 6 x 36 Inch
€93.04 /μονάδα