Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 5346-3/32HGC Rubber Buna-n 3/32 Inch T 12 x 36 In | AA9KXZ 1DTA7

E JAMES & CO 5346-3/32HGC Rubber Buna-n 3/32 Inch T 12 x 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9KXZ Μοντέλο: 5346-3/32HGCCross Ref: 1DTA7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο70A
επιμήκυνση250%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος3 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλός βαθμός
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΠλάτοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
E JAMES & CO 5346-1 / 32HGA Rubber Buna-n 1/32 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AA9KWX 1DRY3 5346-1 / 32HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη250%12 "12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI€6.84
E JAMES & CO 5346-1 / 16HGA Rubber Buna-n 1/16 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AA9KWY 1DRY4 5346-1 / 16HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη250%12 "12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI€14.71
E JAMES & CO 5346-3 / 32HGA Rubber Buna-n 3/32 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AA9KWZ 1DRY5 5346-3 / 32HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη250%12 "12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI€24.41
E JAMES & CO 5346-1/8HGA Καουτσούκ Buna-n 1/8 ίντσας Πάχος 12 x 12 In | AA9KXA 1DRY6 5346-1 / 8HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη250%12 "12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI€27.63
E JAMES & CO 5346-3 / 16HGA Rubber Buna-n 3/16 ίντσα πάχος 12 x 12 In | AA9KXB 1DRY7 5346-3 / 16HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη250%12 "12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI€37.88
E JAMES & CO 5346-1 / 4HGA Rubber Buna-n 1/4 ίντσες Πάχος 12 x 12 In | AA9KXC 1DRY8 5346-1 / 4HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη250%12 "12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI€51.50
E JAMES & CO 5346-3 / 8HGA Rubber Buna-n 3/8 Inch Πάχος 12 x 12 In | AA9KXD 1DRY9 5346-3 / 8HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη250%12 "12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI€64.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 5346-3/32HGC Rubber Buna-n 3/32 Inch T 12 x 36 In
€60.27 /μονάδα