Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 5340-3/16HGZ Rubber Buna-nitrile 3/16 Inch Thick 6 x 36 Inch | AA9KRR 1DRF3

E JAMES & CO 5340-3/16HGZ Rubber Buna-nitrile 3/16 Inch Πάχος 6 x 36 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9KRR Μοντέλο: 5340-3/16HGZCross Ref: 1DRF3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο40A
επιμήκυνση500%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλός βαθμός
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8968
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΧαρακτηριστικάΤιμή
E JAMES & CO 5340-1 / 32HGX Καουτσούκ Buna-νιτρίλιο 1/32 ίντσες Πάχος 2 x 36 ίντσες | AA9KQV 1DRC6 5340-1 / 32ΗGX2"Σκέτη500%225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 32 "Υψηλός βαθμός€3.47
E JAMES & CO 5340-1 / 16HGX Καουτσούκ Buna-νιτρίλιο 1/16 ίντσες Πάχος 2 x 36 ίντσες | AA9KQW 1DRC7 5340-1 / 16ΗGX2"Σκέτη500%225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 16 "Υψηλός βαθμός€5.85
E JAMES & CO 5340-3 / 32HGX Καουτσούκ Buna-νιτρίλιο 3/32 ίντσες Πάχος 2 x 36 ίντσες | AA9KQX 1DRC8 5340-3 / 32ΗGX2"Σκέτη500%225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI3 / 32 "Υψηλός βαθμός€12.05
E JAMES & CO 5340-1/8HGX Καουτσούκ Μπούνα-νιτρίλιο 1/8 ίντσας Πάχος 2 x 36 ίντσες | AA9KQY 1DRC9 5340-1 / 8ΗGX2"Σκέτη500%225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 8 "Υψηλός βαθμός€12.04
E JAMES & CO 5340-1 / 4HGX Καουτσούκ Buna-νιτρίλιο 1/4 ίντσες Πάχος 2 x 36 ίντσες | AA9KQZ 1DRD2 5340-1 / 4ΗGX2"Σκέτη500%225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 4 "Υψηλός βαθμός€27.14
E JAMES & CO 5340-3 / 8HGX Καουτσούκ Buna-νιτρίλιο 3/8 ίντσες Πάχος 2 x 36 ίντσες | AA9KRA 1DRD3 5340-3 / 8ΗGX2"Σκέτη500%225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI3 / 8 "Υψηλός βαθμός€31.15
E JAMES & CO 5340-1 / 2HGX Καουτσούκ Buna-νιτρίλιο 1/2 ίντσα πάχος 2 x 36 ίντσες | AA9KRB 1DRD4 5340-1 / 2ΗGX2"Σκέτη500%225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 2 "Υψηλός βαθμός€33.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 5340-3/16HGZ Rubber Buna-nitrile 3/16 Inch Πάχος 6 x 36 Inch
€48.08 /μονάδα