E JAMES & CO 4070-3/32-15 Rubber Buna 3/32 Inch Πάχος 36 In x 15 Feet | AF2MYC 6VNV1

E JAMES & CO 4070-3/32-15 Rubber Buna 3/32 Inch Πάχος 36 In x 15 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2MYC Μοντέλο: 4070-3/32-15Cross Ref: 6VNV1

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€476.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο70A
επιμήκυνση200%
φινίρισμαΛείος
Μήκος15ft.
ΥλικόΚαουτσούκ Buna
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 psi
Πάχος3 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.0026
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)95.25
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΧρώμαΔοσίμετροΧαρακτηριστικάεπιμήκυνσηΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΤιμή
E JAMES & CO 310-1 / 16-25 Rubber Buna 1/16 ίντσες Πάχος 36 In x 25 Feet | AF2FDB 6RUE8 310-1/16-251 / 16 "Άσπρο60AΒαθμός FDA450%25ft.225 F-30 Βαθμ.F€633.29
E JAMES & CO 310-1 / 4-10 Καουτσούκ Buna 1/4 ίντσας Πάχος 36 In x 10 Feet | AF2FDC 6RUE9 310-1/4-101 / 4 "Άσπρο60AΒαθμός FDA450%10ft.225 F-30 Βαθμ.F€1,163.10
E JAMES & CO 310-1 / 8-25 Rubuna Buna 1/8 ίντσες Πάχος 36 In x 15 Feet | AF2FDD 6RUF0 310-1/8-251 / 8 "Άσπρο60AΒαθμός FDA450%15ft.225 F-30 Βαθμ.F€725.66
E JAMES & CO 310-3 / 16-10 Rubber Buna 3/16 Πάχος ίντσας 36 In x 10 Feet | AF2FDE 6RUF1 310-3/16-103 / 16 "Άσπρο60AΒαθμός FDA450%10ft.225 F-30 Βαθμ.F€857.13
E JAMES & CO 4040-1 / 16-25 Καουτσούκ Buna 1/16 ίντσας Πάχος 36 In x 25 Feet | AF2MWX 6VNP4 4040-1/16-251 / 16 "Μαύρη40AΕμπορικός βαθμός400%25ft.220 F-30 Βαθμ.F€564.22
E JAMES & CO 4040-1 / 2-10 Rubber Buna Πάχος 1/2 ίντσας 36 In x 10 Feet | AF2MWY 6VNP5 4040-1/2-101 / 2 "Μαύρη40AΕμπορικός βαθμός400%10ft.220 F-30 Βαθμ.F€1,293.93
E JAMES & CO 4040-1 / 4-10 Rubber Buna 1/4 ίντσας Πάχος 36 In x 10 Feet | AF2MXA 6VNP7 4040-1/4-101 / 4 "Μαύρη40AΕμπορικός βαθμός400%10ft.220 F-30 Βαθμ.F€755.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 4070-3/32-15 Rubber Buna 3/32 Inch Πάχος 36 In x 15 Feet
€476.62 /μονάδα