Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 4060-1YTAPE Καουτσούκ Buna-n 1 ίντσα πάχος 4 x 36 In | AB3KPY 1TYB7

E JAMES & CO 4060-1YTAPE Rubber Buna-n 1 ίντσας πάχος 4 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3KPY Μοντέλο: 4060-1YTAPECross Ref: 1TYB7
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
€83.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση200%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 psi
Πάχος1"
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.5163
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)91.92
Πλάτος πλοίου (cm)15.72
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 4060-1 / 32XTAPE Rubber Buna-n 1/32 ίντσα πάχος 2 x 36 In | AB3KKN 1TXZ6 4060-1 / 32ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 32 "2"€4.32
E JAMES & CO 4060-1 / 16XTAPE Rubber Buna-n 1/16 ίντσα πάχος 2 x 36 In | AB3KKP 1TXZ7 4060-1 / 16ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 16 "2"€12.55
E JAMES & CO 4060-3 / 32XTAPE Rubber Buna-n 3/32 ίντσες πάχος 2 x 36 In | AB3KKQ 1TXZ8 4060-3 / 32ΧTAPEΣυγκολλητικός3 / 32 "2"€17.38
E JAMES & CO 4060-1 / 8XTAPE Rubber Buna-n 1/8 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AB3KKR 1TXZ9 4060-1 / 8ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 8 "2"€11.66
E JAMES & CO 4060-3 / 16XTAPE Rubber Buna-n 3/16 ίντσα πάχος 2 x 36 In | AB3KPJ 1TYA1 4060-3 / 16ΧTAPEΣυγκολλητικός3 / 16 "2"€21.96
E JAMES & CO 4060-1 / 4XTAPE Rubber Buna-n 1/4 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AB3KPK 1TYA2 4060-1 / 4ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 4 "2"€26.50
E JAMES & CO 4060-3 / 8XTAPE Rubber Buna-n 3/8 Inch Πάχος 2 x 36 In | AB3KPL 1TYA3 4060-3 / 8ΧTAPEΣυγκολλητικός3 / 8 "2"€31.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 4060-1YTAPE Rubber Buna-n 1 ίντσας πάχος 4 x 36 ίντσες
€83.51 /μονάδα