Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 4050-3/16YTAPE Rubber Buna-n 3/16 Inch Thick 4 x 36 In | AB3KJD 1TXR5

E JAMES & CO 4050-3/16YTAPE Rubber Buna-n 3/16 ίντσας πάχος 4 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3KJD Μοντέλο: 4050-3/16YTAPECross Ref: 1TXR5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€37.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50A
επιμήκυνση300%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 psi
Πάχος3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6647
Ύψος πλοίου (cm)2.39
Μήκος πλοίου (cm)91.92
Πλάτος πλοίου (cm)15.72
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 4050-1 / 32XTAPE Rubber Buna-n 1/32 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AB3KHP 1TXN9 4050-1 / 32ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 32 "2"€4.44
E JAMES & CO 4050-1 / 16XTAPE Rubber Buna-n 1/16 ίντσες πάχος 2 x 36 In | AB3KHQ 1TXP1 4050-1 / 16ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 16 "2"€11.05
E JAMES & CO 4050-3 / 32XTAPE Rubber Buna-n 3/32 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AB3KHR 1TXP2 4050-3 / 32ΧTAPEΣυγκολλητικός3 / 32 "2"€15.32
E JAMES & CO 4050-1 / 8XTAPE Rubber Buna-n 1/8 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AB3KHT 1TXP3 4050-1 / 8ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 8 "2"€13.68
E JAMES & CO 4050-3 / 16XTAPE Rubber Buna-n 3/16 ίντσα πάχος 2 x 36 In | AB3KHU 1TXP4 4050-3 / 16ΧTAPEΣυγκολλητικός3 / 16 "2"€19.35
E JAMES & CO 4050-1/4XTAPE Λαστιχένια λωρίδα, Buna-n, 1/4 "x 2" x 36 "| AB3KHV 1TXP5 4050-1 / 4ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 4 "2"€23.72
E JAMES & CO 4050-3 / 8XTAPE Rubber Buna-n 3/8 ίντσες πάχος 2 x 36 In | AB3KHW 1TXP6 4050-3 / 8ΧTAPEΣυγκολλητικός3 / 8 "2"€29.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 4050-3/16YTAPE Rubber Buna-n 3/16 ίντσας πάχος 4 x 36 ίντσες
€37.55 /μονάδα