Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 355-3/16HGY Rubber Neoprene 3/16 Inch Thick 4 x 36 In | AA9LTX 1DVL6

E JAMES & CO 355-3/16HGY Καουτσούκ νεοπρένιο 3/16 ίντσες πάχος 4 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9LTX Μοντέλο: 355-3/16HGYCross Ref: 1DVL6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50A
επιμήκυνση350%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ νεοπρενίου
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλός βαθμός
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.598
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤύπος υποστήριξηςΔοσίμετροΧαρακτηριστικάΠλάτοςεπιμήκυνσηΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
E JAMES & CO 5389-1/32HGX Rubber Buna-nitrile 1/32 Inch Thick 2 x 36 Inch | AA9KTX 1DRK3 5389-1 / 32ΗGX1 / 32 "Σκέτη50AΥψηλός βαθμός2"400%Καουτσούκ Buna-N / Nitrile225 F€3.31
E JAMES & CO 5389-1/16HGX Rubber Buna-nitrile 1/16 Inch Thick 2 x 36 Inch | AA9KTY 1DRK4 5389-1 / 16ΗGX1 / 16 "Σκέτη50AΥψηλός βαθμός2"400%Καουτσούκ Buna-N / Nitrile225 F€5.85
E JAMES & CO 5389-3/32HGX Rubber Buna-nitrile 3/32 Inch Thick 2 x 36 Inch | AA9KTZ 1DRK5 5389-3 / 32ΗGX3 / 32 "Σκέτη50AΥψηλός βαθμός2"400%Καουτσούκ Buna-N / Nitrile225 F€12.05
E JAMES & CO 5389-1 / 8HGX Καουτσούκ Buna-νιτρίλιο 1/8 ίντσες Πάχος 2 x 36 ίντσες | AA9KUA 1DRK6 5389-1 / 8ΗGX1 / 8 "Σκέτη50AΥψηλός βαθμός2"400%Καουτσούκ Buna-N / Nitrile225 F€12.04
E JAMES & CO 5389-3 / 16HGX Καουτσούκ Buna-νιτρίλιο 3/16 ίντσες Πάχος 2 x 36 ίντσες | AA9KUB 1DRK7 5389-3 / 16ΗGX3 / 16 "Σκέτη50AΥψηλός βαθμός2"400%Καουτσούκ Buna-N / Nitrile225 F€17.15
E JAMES & CO 5389-1/4HGX Rubber Buna-nitrile 1/4 Inch Thick 2 x 36 Inch | AA9KUC 1DRK8 5389-1 / 4ΗGX1 / 4 "Σκέτη50AΥψηλός βαθμός2"400%Καουτσούκ Buna-N / Nitrile225 F€27.14
E JAMES & CO 5389-3 / 8HGX Καουτσούκ Buna-νιτρίλιο 3/8 ίντσες Πάχος 2 x 36 ίντσες | AA9KUD 1DRK9 5389-3 / 8ΗGX3 / 8 "Σκέτη50AΥψηλός βαθμός2"400%Καουτσούκ Buna-N / Nitrile225 F€31.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 355-3/16HGY Καουτσούκ νεοπρένιο 3/16 ίντσες πάχος 4 x 36 ίντσες
€24.79 /μονάδα